Είμαστε κλειστά από τη Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου και θα ανοίξουμε ξανά τη Δευτέρα, 6 Ιανουαρίου. Οποιεσδήποτε παραγγελίες παραληφθούν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου θα διεκπεραιωθούν το νέο έτος.
Flat Shipping

Flat Shipping στο 24,99 € + TVA

DORMEYER 7258 Solenoid Laundry | AC3WMX 2X662

DORMEYER 7258 Πλυντήριο Ηλεκτρομαγνήτη

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AC3WMX Μοντέλο: 7258Σταυρός Ref: 2X662
Διαθέσιμο για παράδοση

Αποκτήστε το Δευτέρα, Δεκέμβριος 16

Επίπεδη αποστολή στα €24,99 + TVA Για παραγγελίες συνολικού βάρους μικρότερου των 24,99 κιλών ισχύουν 10 € κατ' αποκοπή αποστολή. Οι παραγγελίες άνω των 10 κιλών θα χρεώνονται προεπιλεγμένες τιμές αποστολής.

€73.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρομαγνητική
Amps @ Max. Εγκεφαλικό1.10
Αντίσταση πηνίου (ohms)4.14
Πηνία πηνίου120 VAC
Βάθος2-15 / 16 "
ΚύκλοςΔιαλείπων
Μήκος2 63 / 64 "
Τοποθέτηση οπών2"
Τραβήξτε το εύρος δύναμης240 έως 336 ουγκιές.
Καθίσματα Amps1.10
Καθισμένα Watts40
Εύρος εγκεφαλικού επεισοδίου1/4 to 1-1/4"
Τερματικά1/4 "Μπαστούνι
ΧαρακτηριστικάΠλυντήριο Εξοπλισμός
Πλάτος2.38 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.17
Ύψος πλοίου (cm)10.67
Μήκος πλοίου (cm)8.38
Πλάτος πλοίου (cm)7.87
Κωδικός ΕΣ8505908000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μέγιστη. Εγκαίρως (λεπτά) (3)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠηνία πηνίουΒάθοςΚύκλοςΜήκοςΤοποθέτηση οπώνΤερματικάΧαρακτηριστικάΠλάτοςΤιμή
DORMEYER 7014 Πλυντήριο σωληνοειδών | AC3WMW 2X661 7014120 VAC2-1 / 16 "Διαλείπων2.5 "2"1/4 "ΜπαστούνιΠλυντήριο Εξοπλισμός1 13 / 16 "€38.03
DORMEYER 7690 Πλυντήριο σωληνοειδών | AC3WNL 2Χ867 7690120 VAC1-7 / 16 "Διαλείπων1 39 / 64 "1.375 "1/4 "ΜπαστούνιΠλυντήριο Εξοπλισμός1.187 "€64.64
DORMEYER 1000-M-1 Στερεοειδές με επένδυση | AE2EUV 4X239 1000-Μ-1120 VAC1-7 / 16 "Συνεχής1.625 "1-3/8 x 7/8"Πηνίο κολλητήΛαμιναρισμένο1.187 "€42.33
DORMEYER 2005-M-1 Στερεοειδής μεμβράνη | AE2EUW 4X240 2005-Μ-1120 VAC2-1 / 16 "Συνεχής2.5 "2 x 1-3 / 8 "Πηνίο κολλητήΛαμιναρισμένο1 13 / 16 "€41.24
DORMEYER 2536-M-1 Στερεοειδές με επένδυση | AE2EUX 4X241 2536-Μ-1120 VAC2-1 / 16 "Συνεχής2.5 "2 x 1-5 / 8 "Πηνίο κολλητήΛαμιναρισμένο2 1 / 16 "€66.42
DORMEYER 3000-M-1 Στερεοειδές με επένδυση | AE2EUY 4X242 3000-Μ-1120 VAC2-15 / 16 "Συνεχής3"2 x 1-7 / 8 "Πηνίο κολλητήΛαμιναρισμένο2.38 "€72.40
DORMEYER 7612 Πλυντήριο σωληνοειδών | AE2EWF 4X317 7612115 VAC2-15 / 16 "Διαλείπων2 63 / 64 "2"1/4 "ΜπαστούνιΠλυντήριο Εξοπλισμός2.38 "€66.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DORMEYER 7258 Πλυντήριο Ηλεκτρομαγνήτη
€73.24 /μονάδα