Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DORMEYER 3000-M-1 Στερεοειδές με επένδυση | AE2EUY 4X242

DORMEYER 3000-M-1 Solenoid Laminated

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2EUY Μοντέλο: 3000-M-1Σταυρός: 4Χ242

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα
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
€86.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρομαγνητική
Amps @ Max. Εγκεφαλικό12.00
Αντίσταση πηνίου (Ohms)6.5
Πηνία πηνίου120 VAC
Βάθος2-15 / 16 "
ΚύκλοςΣυνεχής
Μήκος3"
Τοποθέτηση οπών2 x 1-7 / 8 "
Τραβήξτε το εύρος δύναμης192 έως 256 ουγκιές.
Καθίσματα Amps0.66
Καθισμένα Watts25.0
Ειδική βαρύτητα12.64 ουγκιά
Εύρος εγκεφαλικού επεισοδίου1/8 to 1-1/4"
ΤερματικάΠηνίο κολλητή
ΧαρακτηριστικάΛαμιναρισμένο
Πλάτος2.38 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.22
Ύψος πλοίου (cm)7.87
Μήκος πλοίου (cm)10.92
Πλάτος πλοίου (cm)8.13
Κωδικός ΕΣ8505908000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Βαρύτητα (Oz.) (12.64)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΠηνία πηνίουΒάθοςΚύκλοςΜήκοςΤοποθέτηση οπώνΤερματικάΧαρακτηριστικάΤιμή
DORMEYER 7014 Πλυντήριο σωληνοειδών | AC3WMW 2X661 70141 13 / 16 "120 VAC2-1 / 16 "Διαλείπων2.5 "2"1/4 "ΜπαστούνιΠλυντήριο Εξοπλισμός€41.25
DORMEYER 7258 Solenoid Laundry | AC3WMX 2X662 72582.38 "120 VAC2-15 / 16 "Διαλείπων2 63 / 64 "2"1/4 "ΜπαστούνιΠλυντήριο Εξοπλισμός€71.37
DORMEYER 7690 Πλυντήριο σωληνοειδών | AC3WNL 2Χ867 76901.187 "120 VAC1-7 / 16 "Διαλείπων1 39 / 64 "1.375 "1/4 "ΜπαστούνιΠλυντήριο Εξοπλισμός€52.36
DORMEYER 1000-M-1 Στερεοειδές με επένδυση | AE2EUV 4X239 1000-Μ-11.187 "120 VAC1-7 / 16 "Συνεχής1.625 "1-3/8 x 7/8"Πηνίο κολλητήΛαμιναρισμένο€48.94
DORMEYER 2005-M-1 Στερεοειδής μεμβράνη | AE2EUW 4X240 2005-Μ-11 13 / 16 "120 VAC2-1 / 16 "Συνεχής2.5 "2 x 1-3 / 8 "Πηνίο κολλητήΛαμιναρισμένο€47.17
DORMEYER 2536-M-1 Στερεοειδές με επένδυση | AE2EUX 4X241 2536-Μ-12 1 / 16 "120 VAC2-1 / 16 "Συνεχής2.5 "2 x 1-5 / 8 "Πηνίο κολλητήΛαμιναρισμένο€83.40
DORMEYER 7612 Πλυντήριο σωληνοειδών | AE2EWF 4X317 76122.38 "115 VAC2-15 / 16 "Διαλείπων2 63 / 64 "2"1/4 "ΜπαστούνιΠλυντήριο Εξοπλισμός€66.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DORMEYER 3000-M-1 Solenoid Laminated
€86.39 /μονάδα