Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DORMEYER 2536-M-1 Στερεοειδές με επένδυση | AE2EUX 4X241

DORMEYER 2536-M-1 Solenoid Laminated

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2EUX Μοντέλο: 2536-M-1Σταυρός: 4Χ241
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
€80.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρομαγνητική
Amps @ Max. Εγκεφαλικό6.50
Αντίσταση πηνίου (Ohms)14.9
Πηνία πηνίου120 VAC
Βάθος2-1 / 16 "
ΚύκλοςΣυνεχής
Μήκος2.5 "
Τοποθέτηση οπών2 x 1-5 / 8 "
Τραβήξτε το εύρος δύναμης92.8 έως 176 ουγκιές.
Καθίσματα Amps0.48
Καθισμένα Watts19.0
Ειδική βαρύτητα5.92 ουγκιά
Εύρος εγκεφαλικού επεισοδίου1/8 έως 1 "
ΤερματικάΠηνίο κολλητή
ΧαρακτηριστικάΛαμιναρισμένο
Πλάτος2 1 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.63
Ύψος πλοίου (cm)8.13
Μήκος πλοίου (cm)7.11
Πλάτος πλοίου (cm)6.1
Κωδικός ΕΣ8505908000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Βαρύτητα (Oz.) (5.92)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΠηνία πηνίουΒάθοςΚύκλοςΜήκοςΤοποθέτηση οπώνΤερματικάΧαρακτηριστικάΤιμή
DORMEYER 7014 Πλυντήριο σωληνοειδών | AC3WMW 2X661 70141 13 / 16 "120 VAC2-1 / 16 "Διαλείπων2.5 "2"1/4 "ΜπαστούνιΠλυντήριο Εξοπλισμός€45.85
DORMEYER 7258 Solenoid Laundry | AC3WMX 2X662 72582.38 "120 VAC2-15 / 16 "Διαλείπων2 63 / 64 "2"1/4 "ΜπαστούνιΠλυντήριο Εξοπλισμός€88.28
DORMEYER 7690 Πλυντήριο σωληνοειδών | AC3WNL 2Χ867 76901.187 "120 VAC1-7 / 16 "Διαλείπων1 39 / 64 "1.375 "1/4 "ΜπαστούνιΠλυντήριο Εξοπλισμός€77.91
DORMEYER 1000-M-1 Στερεοειδές με επένδυση | AE2EUV 4X239 1000-Μ-11.187 "120 VAC1-7 / 16 "Συνεχής1.625 "1-3/8 x 7/8"Πηνίο κολλητήΛαμιναρισμένο€53.85
DORMEYER 2005-M-1 Στερεοειδής μεμβράνη | AE2EUW 4X240 2005-Μ-11 13 / 16 "120 VAC2-1 / 16 "Συνεχής2.5 "2 x 1-3 / 8 "Πηνίο κολλητήΛαμιναρισμένο€49.70
DORMEYER 3000-M-1 Στερεοειδές με επένδυση | AE2EUY 4X242 3000-Μ-12.38 "120 VAC2-15 / 16 "Συνεχής3"2 x 1-7 / 8 "Πηνίο κολλητήΛαμιναρισμένο€92.11
DORMEYER 7612 Πλυντήριο σωληνοειδών | AE2EWF 4X317 76122.38 "115 VAC2-15 / 16 "Διαλείπων2 63 / 64 "2"1/4 "ΜπαστούνιΠλυντήριο Εξοπλισμός€80.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DORMEYER 2536-M-1 Solenoid Laminated
€80.06 /μονάδα