Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DORMEYER 2005-M-1 Στερεοειδής μεμβράνη | AE2EUW 4X240

DORMEYER 2005-M-1 Solenoid Laminated

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2EUW Μοντέλο: 2005-M-1Σταυρός: 4Χ240
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
€49.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρομαγνητική
Amps @ Max. Εγκεφαλικό4.90
Αντίσταση πηνίου (Ohms)20.5
Πηνία πηνίου120 VAC
Βάθος2-1 / 16 "
ΚύκλοςΣυνεχής
Μήκος2.5 "
Τοποθέτηση οπών2 x 1-3 / 8 "
Τραβήξτε το εύρος δύναμης64 έως 128 ουγκιές.
Καθίσματα Amps0.43
Καθισμένα Watts17.9
Ειδική βαρύτητα4.32 ουγκιά
Εύρος εγκεφαλικού επεισοδίου1/8 έως 1 "
ΤερματικάΠηνίο κολλητή
ΧαρακτηριστικάΛαμιναρισμένο
Πλάτος1 13 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.495
Ύψος πλοίου (cm)8.64
Μήκος πλοίου (cm)7.11
Πλάτος πλοίου (cm)6.1
Κωδικός ΕΣ8505908000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Η πλαστικοποιημένη ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα Dormeyer 2005-M-1 είναι ένα πληγωμένο μακρύ κομμάτι σύρματος σε σχήμα πηνίου. Χρησιμοποιείται για να επιβραδύνει τη ροή του ηλεκτρισμού σε ένα κύκλωμα και είναι κατάλληλο για τη μετατροπή της ηλεκτρικής ενέργειας σε γραμμική κίνηση σε ιατρικό εξοπλισμό, οχήματα, κλειδαριές, εκτυπωτές και βιομηχανικό εξοπλισμό.

Χαρακτηριστικά:

  • Η ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα Dormeyer 2005-M-1 διατίθεται με ελασματοποίηση με ανθεκτικό χάλυβα για τη μείωση του αδέσποτου ρεύματος και προσφέρει ένα ανθεκτικό στη διάβρωση έμβολο και πλαίσιο.
  • Διαθέτει ενθυλακωμένα ή κολλημένα πηνία, μπομπίνες από πολυεστέρα ή νάιλον, ορειχάλκινους οδηγούς εμβόλου και χαλύβδινα ελατήρια εμβόλου για μέγιστη απόδοση.
  • Αυτή η μονάδα Κατηγορίας Α επιτρέπει έναν συνεχή κύκλο λειτουργίας τύπου έλξης με μεγάλη διαδρομή για να εξασφαλίσει αποτελεσματική απόδοση.
  • Είναι εξοπλισμένο με ακροδέκτες πηνίου συγκόλλησης για ισχυρούς ανθεκτικούς αρμούς και οπές στερέωσης για γρήγορη εγκατάσταση.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • RoHS

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποιοι είναι οι τύποι σωληνοειδών;

A.

  • AC πλαστικοποιημένο
  • Πλαίσιο DC-C με πλαστικοποίηση
  • Πλαίσιο DC-D με πλαστικοποίηση
  • Γραμμική ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα
  • Περιστροφική ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα

Ε. Τι είναι το εγκεφαλικό επεισόδιο στην ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα;

Α. Η διαδρομή της ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας μετρά πόσο μακριά διανύει ο οπλισμός από την αρχική του θέση στην τελική του θέση.

Ε. Ποιο είναι το εύρος της δύναμης έλξης αυτών των ηλεκτρομαγνητικών βαλβίδων 2005-M-1;

Α. Αυτά τα προϊόντα Dormeyer 2005-M-1 ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες έχουν δύναμη έλξης που κυμαίνεται μεταξύ 64.0 και 128.0 oz.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΠηνία πηνίουΒάθοςΚύκλοςΜήκοςΤοποθέτηση οπώνΤερματικάΧαρακτηριστικάΤιμή
DORMEYER 7014 Πλυντήριο σωληνοειδών | AC3WMW 2X661 70141 13 / 16 "120 VAC2-1 / 16 "Διαλείπων2.5 "2"1/4 "ΜπαστούνιΠλυντήριο Εξοπλισμός€45.85
DORMEYER 7258 Solenoid Laundry | AC3WMX 2X662 72582.38 "120 VAC2-15 / 16 "Διαλείπων2 63 / 64 "2"1/4 "ΜπαστούνιΠλυντήριο Εξοπλισμός€88.28
DORMEYER 7690 Πλυντήριο σωληνοειδών | AC3WNL 2Χ867 76901.187 "120 VAC1-7 / 16 "Διαλείπων1 39 / 64 "1.375 "1/4 "ΜπαστούνιΠλυντήριο Εξοπλισμός€77.91
DORMEYER 1000-M-1 Στερεοειδές με επένδυση | AE2EUV 4X239 1000-Μ-11.187 "120 VAC1-7 / 16 "Συνεχής1.625 "1-3/8 x 7/8"Πηνίο κολλητήΛαμιναρισμένο€53.85
DORMEYER 2536-M-1 Στερεοειδές με επένδυση | AE2EUX 4X241 2536-Μ-12 1 / 16 "120 VAC2-1 / 16 "Συνεχής2.5 "2 x 1-5 / 8 "Πηνίο κολλητήΛαμιναρισμένο€80.06
DORMEYER 3000-M-1 Στερεοειδές με επένδυση | AE2EUY 4X242 3000-Μ-12.38 "120 VAC2-15 / 16 "Συνεχής3"2 x 1-7 / 8 "Πηνίο κολλητήΛαμιναρισμένο€92.11
DORMEYER 7612 Πλυντήριο σωληνοειδών | AE2EWF 4X317 76122.38 "115 VAC2-15 / 16 "Διαλείπων2 63 / 64 "2"1/4 "ΜπαστούνιΠλυντήριο Εξοπλισμός€80.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DORMEYER 2005-M-1 Solenoid Laminated
€49.70 /μονάδα