LOVEJOY Φλάντζες τύπου Β για χρήση με δακτυλίους


Φίλτρα
Χρώμα: Γκρί , Τύπος ζεύξης: S-Flex , Μέγεθος κλειδιού: Χωρίς Keyway , Υλικό: Μαντεμένια
ΣτυλΜοντέλοHub Dia.Περίπου ΟπήΤύπος οπώνMax. ΤαχύτηταΟνομαστική ροπή (με θήκη EPDM)Εκτός Dia.Στρεπτική ακαμψίαΜέγεθος ζεύξηςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
68514436369
2"1.19 "Βαριέμαι να αποδεχτώ το JA QD Bushing6000 rpm450 In.Lbs.4"1718 In.Lbs./Rad6B€81.00
RFQ
A
68514436371
2"1.19 "Βαριέμαι να αποδεχτώ το JA QD Bushing5250 rpm725 In.Lbs.4.625 "2769 In.Lbs./Rad7B€93.79
RFQ
A
68514436373
2.69 "1.63 "Βαριέμαι να αποδεχτώ το SH QD Bushing4500 rpm1135 In.Lbs.5.45 "4335 In.Lbs./Rad8B€106.60
RFQ
A
68514436375
3.19 "1.94 "Βαριέμαι να αποδεχτώ το SD QD Bushing3750 rpm1800 In.Lbs.6.35 "6875 In.Lbs./Rad9B€132.19
RFQ
A
68514435421
3.88 "2.5 "Βαριέμαι να αποδεχτώ το SK QD Bushing3600 RPM2875 In.Lbs.7.5 "10980 In.Lbs./Rad10B€179.07
RFQ
A
68514435432
4.63 "2.75 "Βαριέμαι να αποδεχτώ το SF QD Bushing3600 RPM4530 In.Lbs.8.625 "17300 In.Lbs./Rad11B€255.84
RFQ

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;