LOVEJOY 68514436371 Σύζευξη άξονα, διάτρηση 1.19 ιντσών, Χυτοσίδηρος | AK3ZZT 36371 / 7B X QD-JA

LOVEJOY 68514436371 Σύζευξη άξονα, διάτρηση 1.19 ιντσών, χυτοσίδηρος

Είδος: AK3ZZT Μοντέλο: 68514436371Cross Ref: 36371 / 7B X QD-JA
€93.79 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦλάντζα
Περίπου Οπή1.19 "
Τύπος οπώνΒαριέμαι να αποδεχτώ το JA QD Bushing
ΧρώμαΓκρί
Μέγεθος ζεύξης7B
Τύπος ζεύξηςS-Flex
Διάσταση FL0.78 "
Διάσταση L11.59 "
Διάσταση L21"
Διάσταση P0.44 "
Βαθμολογία HP @ 100 RPM1.2hp
Βαθμολογία HP @ 1200 RPM14hp
Βαθμολογία HP @ 1800 RPM21hp
Βαθμολογία HP @ 3600 RPM41hp
Hub Dia.2"
Μέγεθος πληκτρολογίουΧωρίς Keyway
ΥλικόΜαντεμένια
Max. Ταχύτητα5250 rpm
Ονομαστική ροπή (με θήκη EPDM)725 In.Lbs.
Εκτός Dia.4.625 "
Στρεπτική ακαμψία2769 In.Lbs./Rad
ΧαρακτηριστικάΦλάντζα ζεύξης

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHub Dia.Περίπου ΟπήΤύπος οπώνMax. ΤαχύτηταΟνομαστική ροπή (με θήκη EPDM)Εκτός Dia.Στρεπτική ακαμψίαΜέγεθος ζεύξηςΤιμή
LOVEJOY 68514436369 Σύζευξη άξονα, μέγεθος 6, Χυτοσίδηρος | AK3ZZP 36369 / 6B X QD-JA 685144363692"1.19 "Βαριέμαι να αποδεχτώ το JA QD Bushing6000 rpm450 In.Lbs.4"1718 In.Lbs./Rad6B€81.00
RFQ
LOVEJOY 68514436373 Σύζευξη άξονα, διάτρηση 1.63 ιντσών, Χυτοσίδηρος | AK3ZZW 36373 / 8B X QD-SH 685144363732.69 "1.63 "Βαριέμαι να αποδεχτώ το SH QD Bushing4500 rpm1135 In.Lbs.5.45 "4335 In.Lbs./Rad8B€106.60
RFQ
LOVEJOY 68514436375 Σύζευξη άξονα, διάτρηση 1.94 ιντσών, Χυτοσίδηρος | AK4AAA 36375 / 9B X QD-SD 685144363753.19 "1.94 "Βαριέμαι να αποδεχτώ το SD QD Bushing3750 rpm1800 In.Lbs.6.35 "6875 In.Lbs./Rad9B€132.19
RFQ
LOVEJOY 68514435421 Σύζευξη άξονα, μέγεθος 10, Χυτοσίδηρος | AK4AAC 35421 / 10B X QD-SK 685144354213.88 "2.5 "Βαριέμαι να αποδεχτώ το SK QD Bushing3600 RPM2875 In.Lbs.7.5 "10980 In.Lbs./Rad10B€179.07
RFQ
LOVEJOY 68514435432 Σύζευξη άξονα, μέγεθος 11, Χυτοσίδηρος | AK4AAF 35432 / 11B X QD-SF 685144354324.63 "2.75 "Βαριέμαι να αποδεχτώ το SF QD Bushing3600 RPM4530 In.Lbs.8.625 "17300 In.Lbs./Rad11B€255.84
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514436371 Σύζευξη άξονα, διάτρηση 1.19 ιντσών, χυτοσίδηρος
€93.79 /μονάδα