Αναλυτής υγρασίας TORBAL ATS60, 60 g Μέγ. Χωρητικότητα, 0 Deg έως 160 Deg C, 0.001g | CU6UKW 45LH13

TORBAL ATS60 Moisture Analyzer, 60 g Max. Χωρητικότητα, 0 Deg έως 160 Deg C, 0.001g

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CU6UKW Μοντέλο: ATS60Cross Ref: 45LH13

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,537.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑναλυτής υγρασίας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.3
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
Αναλυτής υγρασίας TORBAL BTS110, 110 g Μέγ. Χωρητικότητα, 0 Deg έως 160 Deg C, 0.01g | CU6UKT 45LH12 BTS110€2,185.26
Αναλυτής υγρασίας TORBAL ATS120, 120 g Μέγ. Χωρητικότητα, 0 Deg έως 160 Deg C, 0.001g | CU6UKU 45LH14 ATS120€2,455.87
Αναλυτής υγρασίας TORBAL AGS120, 120 g Μέγ. Χωρητικότητα, 0 Deg έως 250 Deg C, 0.001g | CU6UKV 45LH11 AGS120€3,331.70
Αναλυτής υγρασίας TORBAL AGS60, 60 g Μέγ. Χωρητικότητα, 0 Deg έως 250 Deg C, 0.001g | CU6UKX 45LH10 AGS60€3,142.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TORBAL ATS60 Moisture Analyzer, 60 g Max. Χωρητικότητα, 0 Deg έως 160 Deg C, 0.001g
€2,537.34 /μονάδα