Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TB WOODS 9B Sure-Flex Type B Φλάντζα με δακτύλιο QD, Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής, Μέγεθος 9 | AG3ELL 32ZT48

TB WOODS Φλάντζα 9B Sure-Flex Type B QD με δακτύλιο, Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής, μέγεθος 9

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3ELL Μοντέλο: 9BCross Ref: 32ZT48
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
€232.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦλάντζα
Τύπος σώματοςΠλημμύρα τύπου B
Τύπος οπώνΓρήγορη αποσύνδεση δακτυλίου
ΠυκνόςSD
Απαιτείται δακτύλιοςSD
Μήκος στεγανότητας δακτυλίου5 / 8 "
Μέγεθος καπακιού1 / 4-20
Ροπή καπακιού9 λίβρες-ίντσες.
Εξάρτημα WR0.1758 λίβρες-τετρ. πόδια
Μέγεθος ζεύξης9 , SD
Μήκος φλάντζας1.03125 "
Ύψος6.35 "
Βαθμολογία HP @ 100 RPM3.7 hp
HubΆξονας άξονα
Hub Dia.6.35 "
Ιδανικό γιαΕφαρμογές σε κινητήρες, αντλίες, συμπιεστές, φυσητήρες, αναμικτήρες και μεταφορείς
Μέγεθος καθίσματος κλειδιού (σε.)Κανένας
Μήκος έως Bore1 13 / 16 "
ΥλικόΧυτοσίδηρος υψηλής αντοχής
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση0.109 "
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση1 μοίρες
Μέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)0.025 "
Μέγιστη. RPM3750 rpm
Εκτός Dia.6 7 / 20 "
Ονομαστική ροπή2340 λίβρες-ίντσες.
Βάρος1.5 lbs.
Πλάτος568963 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.1645
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)18.03
Κωδικός ΕΣ8483608000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHub Dia.Απαιτείται δακτύλιοςΜήκος στεγανότητας δακτυλίουΜήκος έως BoreΜέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμισηΜέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)Μέγιστη. RPMΕκτός Dia.Τιμή
TB WOODS 6B Sure-Flex Type B Φλάντζα με δακτύλιο QD, Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής, Μέγεθος 6 | AG3ELH 32ZT45 6B4"JA0.46875 "1"0.07 "0.015 "6000 rpm4"€133.19
TB WOODS 7B Sure-Flex Type B Φλάντζα με δακτύλιο QD, Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής, Μέγεθος 7 | AG3ELJ 32ZT46 7B4.625 "JA0.46875 "1"0.081 "0.02 "5250 rpm4 5 / 8 "€140.20
TB WOODS 8B Sure-Flex Type B Φλάντζα με δακτύλιο QD, Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής, Μέγεθος 8 | AG3ELK 32ZT47 8B5.45 "SH9 / 16 "1 1 / 4 "0.094 "0.02 "4500 rpm5 9 / 20 "€174.18
TB WOODS 10B Sure-Flex Type B Φλάντζα με δακτύλιο QD, Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής, Μέγεθος 10 | AG3ELM 32ZT49 10B7.5 "SK0.71875 "1 7 / 8 "0.128 "0.025 "3600 rpm1 1 / 2 "€297.87
TB WOODS 11B Sure-Flex Type B Φλάντζα με δακτύλιο QD, Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής, Μέγεθος 11 | AG3ELN 32ZT50 11B8.625 "SF11 / 16 "2"0.151 "0.032 "3600 rpm8 5 / 8 "€447.10
TB WOODS 12B Sure-Flex Type B Φλάντζα με δακτύλιο QD, Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής, Μέγεθος 12 | AK4AAH 12B--0.90625 "2 5 / 8 "0.175 "0.032 "2800 mm10 "€275.73
RFQ
TB WOODS 13B Sure-Flex Type B Φλάντζα με δακτύλιο QD, Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής, Μέγεθος 13 | AK4AAJ 13B--1 1 / 16 "3 5 / 8 "0.195 "0.04 "2400 mm11 3 / 4 "€401.65
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TB WOODS Φλάντζα 9B Sure-Flex Type B QD με δακτύλιο, Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής, μέγεθος 9
€232.60 /μονάδα