Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TB WOODS 10B Sure-Flex Type B Φλάντζα με δακτύλιο QD, Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής, Μέγεθος 10 | AG3ELM 32ZT49

TB WOODS Φλάντζα 10B Sure-Flex Type B QD με δακτύλιο, Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής, μέγεθος 10

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3ELM Μοντέλο: 10BCross Ref: 32ZT49

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€297.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦλάντζα
Τύπος σώματοςΠλημμύρα τύπου B
Τύπος οπώνΓρήγορη αποσύνδεση δακτυλίου
ΠυκνόςSK
Απαιτείται δακτύλιοςSK
Μήκος στεγανότητας δακτυλίου0.71875 "
Ροπή καπακιού15 λίβρες-ίντσες.
Εξάρτημα WR0.37 λίβρες-τετρ. πόδια
Μέγεθος ζεύξης10 , ΣΚ
Μήκος φλάντζας1.21875 "
Ύψος7.5 "
Βαθμολογία HP @ 100 RPM5.9 hp
HubΆξονας άξονα
Hub Dia.7.5 "
Ιδανικό γιαΕφαρμογές σε κινητήρες, αντλίες, συμπιεστές, φυσητήρες, αναμικτήρες και μεταφορείς
Μέγεθος καθίσματος κλειδιού (σε.)Κανένας
Μήκος έως Bore1 7 / 8 "
ΥλικόΧυτοσίδηρος υψηλής αντοχής
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση0.128 "
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση1 μοίρες
Μέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)0.025 "
Μέγιστη. RPM3600 rpm
Εκτός Dia.1 1 / 2 "
Τύπος προϊόντοςΦλάντζα Sure-Flex Type B QD
Ονομαστική ροπή3735 λίβρες-ίντσες.
Βάρος2 λίβρες
Πλάτος568946 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.0285
Ύψος πλοίου (cm)4.06
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ8483608000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHub Dia.Απαιτείται δακτύλιοςΜήκος στεγανότητας δακτυλίουΜήκος έως BoreΜέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμισηΜέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)Μέγιστη. RPMΕκτός Dia.Τιμή
TB WOODS 6B Sure-Flex Type B Φλάντζα με δακτύλιο QD, Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής, Μέγεθος 6 | AG3ELH 32ZT45 6B4"JA0.46875 "1"0.07 "0.015 "6000 rpm4"€133.19
TB WOODS 7B Sure-Flex Type B Φλάντζα με δακτύλιο QD, Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής, Μέγεθος 7 | AG3ELJ 32ZT46 7B4.625 "JA0.46875 "1"0.081 "0.02 "5250 rpm4 5 / 8 "€140.20
TB WOODS 8B Sure-Flex Type B Φλάντζα με δακτύλιο QD, Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής, Μέγεθος 8 | AG3ELK 32ZT47 8B5.45 "SH9 / 16 "1 1 / 4 "0.094 "0.02 "4500 rpm5 9 / 20 "€174.18
TB WOODS 9B Sure-Flex Type B Φλάντζα με δακτύλιο QD, Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής, Μέγεθος 9 | AG3ELL 32ZT48 9B6.35 "SD5 / 8 "1 13 / 16 "0.109 "0.025 "3750 rpm6 7 / 20 "€232.60
TB WOODS 11B Sure-Flex Type B Φλάντζα με δακτύλιο QD, Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής, Μέγεθος 11 | AG3ELN 32ZT50 11B8.625 "SF11 / 16 "2"0.151 "0.032 "3600 rpm8 5 / 8 "€447.10
TB WOODS 12B Sure-Flex Type B Φλάντζα με δακτύλιο QD, Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής, Μέγεθος 12 | AK4AAH 12B--0.90625 "2 5 / 8 "0.175 "0.032 "2800 mm10 "€275.73
RFQ
TB WOODS 13B Sure-Flex Type B Φλάντζα με δακτύλιο QD, Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής, Μέγεθος 13 | AK4AAJ 13B--1 1 / 16 "3 5 / 8 "0.195 "0.04 "2400 mm11 3 / 4 "€401.65
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TB WOODS Φλάντζα 10B Sure-Flex Type B QD με δακτύλιο, Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής, μέγεθος 10
€297.87 /μονάδα