TB WOODS 12B Sure-Flex Type B Φλάντζα με δακτύλιο QD, Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής, Μέγεθος 12 | AK4AAH

TB WOODS Φλάντζα 12B Sure-Flex Type B QD με δακτύλιο, Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής, μέγεθος 12

Είδος: AK4AAH Μοντέλο: 12B
€275.73 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦλάντζα
Τύπος οπώνΓρήγορη αποσύνδεση δακτυλίου
ΠυκνόςE
Ο Ντάσαινγκ. (Σε.)6"
Μήκος στεγανότητας δακτυλίου0.90625 "
Ροπή καπακιού60 λίβρες-ίντσες.
Εξάρτημα WR1.61 λίβρες-τετρ. πόδια
Μέγεθος ζεύξης12, Ε
Μήκος φλάντζας1 11 / 16 "
Βαθμολογία HP @ 100 RPM15 hp
HubΆξονας άξονα
Μήκος έως Bore2 5 / 8 "
ΥλικόΧυτοσίδηρος υψηλής αντοχής
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση0.175 "
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση1 μοίρες
Μέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)0.032 "
Μέγιστη. RPM2800 mm
Εκτός Dia.10 "
Τύπος προϊόντοςΦλάντζα Sure-Flex Type B QD
Ονομαστική ροπή9360 λίβρες-ίντσες.
Μέγεθος12 "
Ροπή1028 Nm
Βάρος9 λίβρες

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHub Dia.Απαιτείται δακτύλιοςΜήκος στεγανότητας δακτυλίουΜήκος έως BoreΜέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμισηΜέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)Μέγιστη. RPMΕκτός Dia.Τιμή
TB WOODS 6B Sure-Flex Type B Φλάντζα με δακτύλιο QD, Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής, Μέγεθος 6 | AG3ELH 32ZT45 6B4"JA0.46875 "1"0.07 "0.015 "6000 rpm4"€133.19
TB WOODS 7B Sure-Flex Type B Φλάντζα με δακτύλιο QD, Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής, Μέγεθος 7 | AG3ELJ 32ZT46 7B4.625 "JA0.46875 "1"0.081 "0.02 "5250 rpm4 5 / 8 "€140.20
TB WOODS 8B Sure-Flex Type B Φλάντζα με δακτύλιο QD, Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής, Μέγεθος 8 | AG3ELK 32ZT47 8B5.45 "SH9 / 16 "1 1 / 4 "0.094 "0.02 "4500 rpm5 9 / 20 "€174.18
TB WOODS 9B Sure-Flex Type B Φλάντζα με δακτύλιο QD, Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής, Μέγεθος 9 | AG3ELL 32ZT48 9B6.35 "SD5 / 8 "1 13 / 16 "0.109 "0.025 "3750 rpm6 7 / 20 "€232.60
TB WOODS 10B Sure-Flex Type B Φλάντζα με δακτύλιο QD, Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής, Μέγεθος 10 | AG3ELM 32ZT49 10B7.5 "SK0.71875 "1 7 / 8 "0.128 "0.025 "3600 rpm1 1 / 2 "€297.87
TB WOODS 11B Sure-Flex Type B Φλάντζα με δακτύλιο QD, Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής, Μέγεθος 11 | AG3ELN 32ZT50 11B8.625 "SF11 / 16 "2"0.151 "0.032 "3600 rpm8 5 / 8 "€447.10
TB WOODS 13B Sure-Flex Type B Φλάντζα με δακτύλιο QD, Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής, Μέγεθος 13 | AK4AAJ 13B--1 1 / 16 "3 5 / 8 "0.195 "0.04 "2400 mm11 3 / 4 "€401.65
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TB WOODS Φλάντζα 12B Sure-Flex Type B QD με δακτύλιο, Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής, μέγεθος 12
€275.73 /μονάδα