Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TB WOODS 6B Sure-Flex Type B Φλάντζα με δακτύλιο QD, Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής, Μέγεθος 6 | AG3ELH 32ZT45

TB WOODS Φλάντζα 6B Sure-Flex Type B QD με δακτύλιο, Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής, μέγεθος 6

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3ELH Μοντέλο: 6BCross Ref: 32ZT45

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€118.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦλάντζα
Τύπος σώματοςΠλημμύρα τύπου B
Τύπος οπώνΓρήγορη αποσύνδεση δακτυλίου
ΠυκνόςJA
Απαιτείται δακτύλιοςJA
Μήκος στεγανότητας δακτυλίου0.46875 "
Μέγεθος καπακιού10-24
Ροπή καπακιού5 λίβρες-ίντσες.
Εξάρτημα WR0.0225 λίβρες-τετρ. πόδια
Μέγεθος ζεύξης6, JA
Μήκος φλάντζας0.78125 "
Ύψος4"
Βαθμολογία HP @ 100 RPM0.93 hp
HubΆξονας άξονα
Hub Dia.4"
Ιδανικό γιαΕφαρμογές σε κινητήρες, αντλίες, συμπιεστές, φυσητήρες, αναμικτήρες και μεταφορείς
Μέγεθος καθίσματος κλειδιού (σε.)Κανένας
Μήκος έως Bore1"
ΥλικόΧυτοσίδηρος υψηλής αντοχής
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση0.07 "
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση1 μοίρες
Μέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)0.015 "
Μέγιστη. RPM6000 rpm
Εκτός Dia.4"
Ονομαστική ροπή585 λίβρες-ίντσες.
Βάρος0.8 λίβρες
Πλάτος568960 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.585
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)10.41
Πλάτος πλοίου (cm)10.41
Κωδικός ΕΣ8483608000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHub Dia.Απαιτείται δακτύλιοςΜήκος στεγανότητας δακτυλίουΜήκος έως BoreΜέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμισηΜέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)Μέγιστη. RPMΕκτός Dia.Τιμή
TB WOODS 7B Sure-Flex Type B Φλάντζα με δακτύλιο QD, Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής, Μέγεθος 7 | AG3ELJ 32ZT46 7B4.625 "JA0.46875 "1"0.081 "0.02 "5250 rpm4 5 / 8 "€126.81
TB WOODS 8B Sure-Flex Type B Φλάντζα με δακτύλιο QD, Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής, Μέγεθος 8 | AG3ELK 32ZT47 8B5.45 "SH9 / 16 "1 1 / 4 "0.094 "0.02 "4500 rpm5 9 / 20 "€155.07
TB WOODS 9B Sure-Flex Type B Φλάντζα με δακτύλιο QD, Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής, Μέγεθος 9 | AG3ELL 32ZT48 9B6.35 "SD5 / 8 "1 13 / 16 "0.109 "0.025 "3750 rpm6 7 / 20 "€203.35
TB WOODS 10B Sure-Flex Type B Φλάντζα με δακτύλιο QD, Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής, Μέγεθος 10 | AG3ELM 32ZT49 10B7.5 "SK0.71875 "1 7 / 8 "0.128 "0.025 "3600 rpm1 1 / 2 "€265.20
TB WOODS 11B Sure-Flex Type B Φλάντζα με δακτύλιο QD, Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής, Μέγεθος 11 | AG3ELN 32ZT50 11B8.625 "SF11 / 16 "2"0.151 "0.032 "3600 rpm8 5 / 8 "€390.90
TB WOODS 12B Sure-Flex Type B Φλάντζα με δακτύλιο QD, Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής, Μέγεθος 12 | AK4AAH 12B--0.90625 "2 5 / 8 "0.175 "0.032 "2800 mm10 "€429.51
RFQ
TB WOODS 13B Sure-Flex Type B Φλάντζα με δακτύλιο QD, Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής, Μέγεθος 13 | AK4AAJ 13B--1 1 / 16 "3 5 / 8 "0.195 "0.04 "2400 mm11 3 / 4 "€625.70
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TB WOODS Φλάντζα 6B Sure-Flex Type B QD με δακτύλιο, Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής, μέγεθος 6
€118.58 /μονάδα