COTTERMAN 2WP3636A3B8AC1P6 Πλατφόρμα εργασίας Έλασμα χάλυβα 20 ίντσες Ύψος | AB6CTG 20Z539

COTTERMAN 2WP3636A3B8AC1P6 Πλατφόρμα εργασίας Ρολό Χάλυβας Ύψος 20 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6CTG Model: 2WP3636A3B8AC1P6Cross Ref: 20Z539

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€642.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυλιόμενη πλατφόρμα εργασίας
Βάθος βάσης46 "
Μήκος βάσης46 "
Πλάτος βάσης40 "
Πλάτος πυθμένα40 "
Γωνία αναρρίχησηςΠτυχία 50
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Χωρητικότητα φορτίου800 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός ποδιών2
Αριθμός βημάτων2
συνολικό ύψος20 "
Βάθος πλατφόρμας36 "
Ύψος εξέδρας20 "
Μήκος πλατφόρμας36 "
Στυλ πλατφόρμαςΕνιαία πρόσβαση
Πλάτος Πλατφόρμας36 "
Βάθος βημάτων7"
Πλάτος βήματος36 "
ΠάτημαΟδοντωτό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 37.35
Ύψος πλοίου (cm)50.8
Μήκος πλοίου (cm)116.84
Πλάτος πλοίου (cm)101.6
Κωδικός ΕΣ7326908560
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθος πλατφόρμαςΒάθος βάσηςΜήκος βάσηςΎψος εξέδραςΜήκος πλατφόρμαςΠλάτος ΠλατφόρμαςΠλάτος βήματοςΠάτημαΤιμή
COTTERMAN 2WP2436A3B8AC1P6 Πλατφόρμα εργασίας Χάλυβας κυλίνδρου ύψους 20 ίντσες | AB6CTC 20Z535 2WP2436A3B8AC1P636 "46 "46 "20 "36 "24 "24 "Οδοντωτό€463.18
COTTERMAN 2WP2448A3B8AC1P6 Πλατφόρμα εργασίας Χάλυβας κυλίνδρου ύψους 20 ίντσες | AB6CTD 20Z536 2WP2448A3B8AC1P648 "58 "58 "20 "48 "24 "24 "Οδοντωτό€583.26
COTTERMAN 2WP2460RA3B4B8AC1P6 Πλατφόρμα εργασίας Rolling Steel 20 Inch Ύψος | AB6CTE 20Z537 2WP2460RA3B4B8AC1P660 "70 "70 "20 "60 "24 "24 "Οδοντωτό€1,063.20
COTTERMAN 2WP3624A3B8AC1P6 Πλατφόρμα εργασίας Χάλυβας κυλίνδρου ύψους 20 ίντσες | AB6CTF 20Z538 2WP3624A3B8AC1P624 "34 "34 "20 "24 "36 "36 "Οδοντωτό€513.48
COTTERMAN 2WP3648A3B8AC1P6 Πλατφόρμα εργασίας Χάλυβας κυλίνδρου ύψους 20 ίντσες | AB6CTH 20Ζ540 2WP3648A3B8AC1P648 "58 "58 "20 "48 "36 "36 "Οδοντωτό€788.24
COTTERMAN 2WP3660RA3B4B8AC1P6 Πλατφόρμα εργασίας Τροχαίο χάλυβα 20 ίντσες Ύψος | AB6CTJ 20Z541 2WP3660RA3B4B8AC1P660 "70 "70 "20 "60 "36 "36 "Οδοντωτό€1,408.16
COTTERMAN 3WP2424A3B8AC1P6 Πλατφόρμα εργασίας Χάλυβας κυλίνδρου ύψους 30 ιντσών | AB6CTK 20Z542 3WP2424A3B8AC1P624 "43 "43 "30 "24 "24 "24 "Οδοντωτό€489.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

COTTERMAN 2WP3636A3B8AC1P6 Πλατφόρμα εργασίας Ρολό Χάλυβας Ύψος 20 ιντσών
€642.48 /μονάδα