A Ανθεκτικό στην τριβή: Ναι , Επίπεδο τριβής ANSI/ISEA: 4 , Επίπεδο περικοπής ANSI/ISEA: 2 , Επίπεδο παρακέντησης ANSI/ISEA: 2 , Κάλυψη επίστρωσης: Παλάμη , Φινίρισμα επίστρωσης: Λείος , Υλικό επίστρωσης: πολυουρεθάνης , Χρώμα: Γκρι / Λευκό , Μανσέτα: Πλέκω , Τομή: Clute , Ανθεκτικό στην κοπή: Ναι , Finger Style: Πλήρης , Μετρητής: 13 , Υλικό επένδυσης: Πολυαιθυλένιο υψηλής απόδοσης , Υλικό Palm: 4 Way Spandex / Συνθετικό δερμάτινο φοίνικα / καουτσούκ , Ανθεκτικό στη διάτρηση: Ναι , Στυλ αντίχειρα: Ετερόφυλη
Γάντια με επίστρωση PU, ανθεκτικά στην κοπή, Επίπεδο κοπής A2, Γκρι/Λευκό
Condor Cut Level A2 PU με γκρι/λευκή επίστρωση Τα ανθεκτικά στην κοπή γάντια παρέχουν ισχυρή αντίσταση στην κοπή, παρέχοντας μια ζωτική ασπίδα ενάντια σε ρήξεις και τρυπήματα. Είναι ιδανικά για εργασίες κατασκευής, κατεργασίας μετάλλων, αυτοκινήτων και κατασκευής γυαλιού, όπου οι εργαζόμενοι χειρίζονται συχνά αιχμηρά εργαλεία, λαμαρίνες, γυαλί ή λειαντικά υλικά.
Χαρακτηριστικά
- Αυτά τα γάντια ενσωματώνουν μια πλεκτή κατασκευή χωρίς ραφή, εξασφαλίζοντας βέλτιστη άνεση εξαλείφοντας τις άβολες ραφές.
- Έχουν εντυπωσιακή βαθμολογία EN 388 (4X42B), που σηματοδοτεί εξαιρετική απόδοση τόσο στην αντοχή στην κοπή όσο και στην τριβή.
- Αυτά τα γάντια έχουν σχεδιασμό χωρίς χνούδι που είναι κατάλληλο για περιβάλλοντα όπου η πρόληψη της μόλυνσης από χνούδια είναι ζωτικής σημασίας.
- Προσφέρουν αμφιδέξιο σχεδιασμό, επιτρέποντάς τους να φοριούνται εναλλακτικά είτε στο αριστερό είτε στο δεξί χέρι.
- Αυτά τα γάντια είναι εξοπλισμένα με HPPE 13 μετρητών για προστασία και επιδεξιότητα των χεριών.
- Διαθέτουν επίστρωση πολυουρεθάνης που προσφέρει βέλτιστο συνδυασμό πρόσφυσης και ανθεκτικότητας.