A B Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημένα: Χωρίς συναρμολόγηση , RPM ανεμιστήρα: 1725 , CFM @ 0.000-In. SP: 1510 , CFM @ 0.125-In. SP: 1450 , CFM @ 0.250-In. SP: 1400 , CFM @ 0.500-In. SP: 1290 , CFM @ 0.750-In. SP: 1200 , CFM @ 1.250-In. SP: 1000 , dBA @ 5 πόδια: 63 , Υψος: 21 " , Φινίρισμα κατοικίας: Γκρι πολυεστέρας εποξειδική , Υλικό στέγασης: Ατσάλι , Hz: 60 , Inlet Dia.: 10 " , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 104 F , Μέγιστη. Θερμοκρασία εισόδου: 180 βαθμοί F , Περίβλημα κινητήρα: Ανοίξτε το Dripproof , Κινητήρας HP: 3/4 , στροφές κινητήρα: 1725 , Ύψος εξόδου: 11.75 " , Πλάτος εξόδου: 8" , Περιστροφή: CW Προβολή πλευράς δίσκου , Διάτρηση τροχού: 5 / 8 " , Διάμετρος τροχού: 10 5 / 8 " , Υλικό τροχού: Ατσάλι , Πλάτος τροχού: 5.25 "
Φυσητήρες γαλβανισμένου χάλυβα 10-5/8 ιντσών
Οι φυσητήρες Dayton προσφέρουν ομαλή ροή αέρα/αερίου που απαιτείται για εργασίες ψύξης, εξάτμισης, αναρρόφησης, αερισμού, μεταφοράς. Αυτοί οι ανοιχτοί φυσητήρες που δεν στάζουν έχουν μέγιστη θερμοκρασία εισόδου αέρα και περιβάλλοντος 180 βαθμών F και 104 βαθμών F αντίστοιχα. Διαθέτουν συγκολλημένη χαλύβδινη κατασκευή με γκρι ψημένο εποξειδικό φινίρισμα και περίβλημα που μπορεί να περιστραφεί σε 8 θέσεις εκκένωσης σε κάθε περιστροφή. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτούς τους φυσητήρες, που διατίθενται σε πλάτη 16 και 19 ιντσών.