DAYTON 7C453 Φυσητήρας 10 5/8 In | AF3EKT

DAYTON 7C453 Ανεμιστήρας 10 5/8 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF3EKT Μοντέλο: 7C453

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,380.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυσητήρας
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Τύπος ρουλεμάνΜανίκι
Στροφές ανεμιστήρα1725
CFM @ 0.000 ίντσες. SP1510
CFM @ 0.125 ίντσες. SP1450
CFM @ 0.250 ίντσες. SP1400
CFM @ 0.500 ίντσες. SP1290
CFM @ 0.750 ίντσες. SP1200
CFM @ 1.250 ίντσες. SP1000
dBA @ 5 πόδια63
Βάθος17 "
Πλήρες φορτίο11.3/5.5
Ύψος21 "
Φινίρισμα στέγασηςΓκρι πολυεστέρας εποξειδική
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Hz60
Εισαγωγή Dia.10 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.180 βαθμοί F
ΚινητήραςΑνοίξτε το Dripproof
Κινητήρας HP3/4
Στροφές κινητήρα1725
Τύπος κινητήραΈναρξη πυκνωτή
Ύψος εξόδου11.75 "
Πλάτος εξόδου8"
Φάση1
ΠεριστροφήCW Προβολή πλευράς δίσκου
ΧαρακτηριστικάΜε κινητήρα
Τάση115/230
Διάμετρος τροχού5 / 8 "
Διάμετρος τροχού10 5 / 8 "
Υλικό τροχούΑτσάλι
Πλάτος τροχού5.25 "
Πλάτος16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 28.62
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414599080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΤύπος ρουλεμάνΒάθοςΠλήρες φορτίοΤύπος κινητήραΦάσηΧαρακτηριστικάΤάσηΤιμή
DAYTON 2C939 Blower 10 5/8 Σε | AB9DAW 2C93919 "-18 "---Λιγότερος κινητήρας-€787.43
DAYTON 7C454 Ανεμιστήρας 10 5/8 Σε | AF3EKU 7C45416 "Μπάλα17 "2.8/1.4Τρεις φάσεις3Με κινητήρα230/460€1,240.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7C453 Ανεμιστήρας 10 5/8 In
€1,380.13 /μονάδα