Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MARATHON MOTORS 048S17T286 Μοτέρ καυστήρα λαδιού, Split-Phase, 1/8 HP, 1725 RPM, 115V AC | AJ2KWL 454X79

MARATHON MOTORS 048S17T286 Μοτέρ καυστήρα λαδιού, Split-Phase, 1/8 HP, 1725 RPM, 115V AC

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2KWL Μοντέλο: 048S17T286Σταυρός: 454Χ79
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
€257.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας καυστήρα λαδιού
Περιβάλλον (C)40
ΣυνέλευσηΜΟΝΟ F1
DutyΣυνεχής
Αποδοτικότητα50.5%
ΠερίφραξηΔΕΔ
κορνίζα48N
Πλήρες φορτίο2.6
HP1/8
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
kW0.09
ΒάσηN-Flange Footless
Σχεδιασμός NEMAΟΧΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
προσανατολισμόςΟριζόντιος
Φάση1
ΠεριστροφήΕΠΙΛΟΓΗ CW
RPM1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Θερμική προστασίαΧειροκίνητο προστατευτικό
Τάση115

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.95
Ύψος πλοίου (cm)16.81
Μήκος πλοίου (cm)28.09
Πλάτος πλοίου (cm)17.15
Κωδικός ΕΣ8501404040

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος εκκίνησης: SPLIT PHASE
    • Κωδικός KVA: T
    • Ρουλεμάν άκρου κίνησης: BALL
    • Κωδικός IP: 43
    • Απέναντι ρουλεμάν: BALL
    • Μέγεθος ρουλεμάν κίνησης: 6203
    • Μέγεθος ρουλεμάν απέναντι από το άκρο: 6203

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοπροσανατολισμόςΠερίφραξηκορνίζαΠεριστροφήRPMΣυντελεστής εξυπηρέτησηςΘερμική προστασίαΤάσηΤιμή
MARATHON MOTORS 5KH33GN5014U Μοτέρ καυστήρα λαδιού, χωριστής φάσης, 1/3 HP, 3450 RPM, 115V AC | AJ2KVK 454X88 5KH33GN5014UΟριζόντια ή κάθετηΔΕΔ48NΔεξιόστροφη34501Χειροκίνητο115€340.27
MARATHON MOTORS 048C34S24 Μοτέρ καυστήρα λαδιού, Πυκνωτής-Εκκίνηση, 1/5 HP, 3450 RPM, 115/230V AC | AJ2KVN 454X83 048C34S24ΟριζόντιοςΗΜΙ ΚΛΕΙΣΤΟ48NΕΠΙΛΟΓΗ CW36001.0Χειροκίνητο προστατευτικό115/230€374.27
MARATHON MOTORS 048S34S361 O100 HVAC Κινητήρας | AJ2KVX O100 048S34S361ΟριζόντιοςΗΜΙ ΚΛΕΙΣΤΟ48 ΜΖΕΠΙΛΟΓΗ CW36001.0Χειροκίνητο προστατευτικό115€240.94
MARATHON MOTORS 048S17T290 Μοτέρ καυστήρα λαδιού, χωριστής φάσης, 1/6 HP, 1725 RPM, 115V AC | AJ2KXB 454X82 048S17T290Οριζόντια ή κάθετηΔΕΔ48NΔεξιόστροφη17251Χειροκίνητο115€299.60
MARATHON MOTORS 048C34D2024 Μοτέρ καυστήρα λαδιού, Πυκνωτής-Εκκίνηση, 1/3 HP, 3450 RPM, 115/208-230V AC | AJ2KXZ 454X87 048C34D2024ΟριζόντιοςDP48NZΕΠΙΛΟΓΗ CCW36001.0Χειροκίνητο προστατευτικό115 / 208-230€337.25
MARATHON MOTORS 048S34S2005 Μοτέρ καυστήρα λαδιού, Διαχωρισμένη φάση, 1/6 HP, 3450 RPM, 115V AC | AJ2KYA 454X81 048S34S2005ΟριζόντιοςΗΜΙ ΚΛΕΙΣΤΟ48 ΜΖΕΠΙΛΟΓΗ CW36001Χειροκίνητο προστατευτικό115V AC€236.68
MARATHON MOTORS 048C34D2028 Μοτέρ καυστήρα λαδιού, Πυκνωτής-Εκκίνηση, 1/2 HP, 3450 RPM, 115/208-230V AC | AJ2KYU 454X90 048C34D2028ΟριζόντιοςDP48NZΕΠΙΛΟΓΗ CCW36001.0Χειροκίνητο προστατευτικό115 / 208-230€423.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 048S17T286 Μοτέρ καυστήρα λαδιού, Split-Phase, 1/8 HP, 1725 RPM, 115V AC
€257.41 /μονάδα