Συνέλευση: ΜΟΝΟ F1 , Ρουλεμάν: Μπάλα , Διάμετρος σώματος: 5 5 / 8 " , Θέση κιβωτίου αγωγού: F1 , Καθήκον: Συνεχής , Κύκλος καθηκόντων: Συνεχής , Υλικό πλαισίου: Ατσάλι , Κατηγορία μόνωσης: B , Μήκος καλωδίου: 20 " , Μήκος Λιγότερο Άξονας: 5 7 / 16 " , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 40 μοίρες ντο , Εφαρμογή κινητήρα: HVAC / R , Σχεδιασμός κινητήρα: Σπλιτ-Φάση , Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήρα: Open Air-Over , Σχεδιασμός άξονα κινητήρα: Διαμέρισμα , Υποεφαρμογή Motor: καυστήρα πετρελαίου , Θερμική προστασία κινητήρα: Χειροκίνητο , RPM πινακίδας: 3450 , Σχεδιασμός NEMA: ΟΧΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ , Ονομαστική απόδοση: 62% , Αριθμός ταχυτήτων: 1 , Συνολικό μήκος: 7 1 / 4 " , Φάση: 1 , Διάμετρος άξονα: 1 / 2 " , Μήκος άξονα: 1 13 / 16 " , Εγγύηση: 1 έτος