Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MARATHON MOTORS 048S34S2005 Μοτέρ καυστήρα λαδιού, Διαχωρισμένη φάση, 1/6 HP, 3450 RPM, 115V AC | AJ2KYA 454X81

MARATHON MOTORS 048S34S2005 Μοτέρ καυστήρα λαδιού, χωρισμένης φάσης, 1/6 HP, 3450 RPM, 115 V AC

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2KYA Μοντέλο: 048S34S2005Σταυρός: 454Χ81
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
€236.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας καυστήρα λαδιού
Περιβάλλον (C)40
ΣυνέλευσηΜΟΝΟ F1
ΡουλεμάνΜπάλα
Σώμα Dia.5 5 / 8 "
Θέση κιβωτίου αγωγώνF1
DutyΣυνεχής
ΚύκλοςΣυνεχής
Αποδοτικότητα62%
ΠερίφραξηΗΜΙ ΚΛΕΙΣΤΟ
κορνίζα48 ΜΖ
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Πλήρες φορτίο2.7A
HP1/6
Hz60 Hz
Μονωτική κατηγορίαB
kW0.125
Μήκος μολύβδου20 "
Μήκος λιγότερο άξονας5 7 / 16 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 μοίρες ντο
Εφαρμογή κινητήραHVAC / R
Σχεδιασμός κινητήραΣπλιτ-Φάση
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραOpen Air-Over
Τύπος στήριξης κινητήραΠρόσωπο
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΔιαμέρισμα
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Υπο-εφαρμογή κινητήρακαυστήρα πετρελαίου
Θερμική προστασία κινητήραΧειροκίνητο
Βάσηγύρος
RPM πινακίδας3450
Σχεδιασμός NEMAΟΧΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Ονομαστική απόδοση62%
Αριθμός Ταχυτήτων1
προσανατολισμόςΟριζόντιος
Βατ εξόδου130W
Συνολικό μήκος7 1 / 4 "
Φάση1
ΠεριστροφήΕΠΙΛΟΓΗ CW
RPM3600
Συντελεστής εξυπηρέτησης1
Shaft Dia.1 / 2 "
Μήκος άξονα1 13 / 16 "
Θερμική προστασίαΧειροκίνητο προστατευτικό
Τάση115V AC
ΕΓΓΥΗΣΗ1 έτος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.95
Ύψος πλοίου (cm)16.81
Μήκος πλοίου (cm)28.09
Πλάτος πλοίου (cm)17.15
Κωδικός ΕΣ8501404040
Χώρα ΠροέλευσηςΜεξικό

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος εκκίνησης: SPLIT PHASE
    • Κωδικός KVA: S
    • Ρουλεμάν άκρου κίνησης: BALL
    • Κωδικός IP: 10
    • Απέναντι ρουλεμάν: BALL
    • Μέγεθος ρουλεμάν κίνησης: 6203
    • Μέγεθος ρουλεμάν απέναντι από το άκρο: 6203

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοπροσανατολισμόςΠερίφραξηκορνίζαΠεριστροφήRPMΣυντελεστής εξυπηρέτησηςΘερμική προστασίαΤάσηΤιμή
MARATHON MOTORS 5KH33GN5014U Μοτέρ καυστήρα λαδιού, χωριστής φάσης, 1/3 HP, 3450 RPM, 115V AC | AJ2KVK 454X88 5KH33GN5014UΟριζόντια ή κάθετηΔΕΔ48NΔεξιόστροφη34501Χειροκίνητο115€340.27
MARATHON MOTORS 048C34S24 Μοτέρ καυστήρα λαδιού, Πυκνωτής-Εκκίνηση, 1/5 HP, 3450 RPM, 115/230V AC | AJ2KVN 454X83 048C34S24ΟριζόντιοςΗΜΙ ΚΛΕΙΣΤΟ48NΕΠΙΛΟΓΗ CW36001.0Χειροκίνητο προστατευτικό115/230€374.27
MARATHON MOTORS 048S34S361 O100 HVAC Κινητήρας | AJ2KVX O100 048S34S361ΟριζόντιοςΗΜΙ ΚΛΕΙΣΤΟ48 ΜΖΕΠΙΛΟΓΗ CW36001.0Χειροκίνητο προστατευτικό115€240.94
MARATHON MOTORS 048S17T286 Μοτέρ καυστήρα λαδιού, Split-Phase, 1/8 HP, 1725 RPM, 115V AC | AJ2KWL 454X79 048S17T286ΟριζόντιοςΔΕΔ48NΕΠΙΛΟΓΗ CW18001.0Χειροκίνητο προστατευτικό115€257.41
MARATHON MOTORS 048S17T290 Μοτέρ καυστήρα λαδιού, χωριστής φάσης, 1/6 HP, 1725 RPM, 115V AC | AJ2KXB 454X82 048S17T290Οριζόντια ή κάθετηΔΕΔ48NΔεξιόστροφη17251Χειροκίνητο115€299.60
MARATHON MOTORS 048C34D2024 Μοτέρ καυστήρα λαδιού, Πυκνωτής-Εκκίνηση, 1/3 HP, 3450 RPM, 115/208-230V AC | AJ2KXZ 454X87 048C34D2024ΟριζόντιοςDP48NZΕΠΙΛΟΓΗ CCW36001.0Χειροκίνητο προστατευτικό115 / 208-230€337.25
MARATHON MOTORS 048C34D2028 Μοτέρ καυστήρα λαδιού, Πυκνωτής-Εκκίνηση, 1/2 HP, 3450 RPM, 115/208-230V AC | AJ2KYU 454X90 048C34D2028ΟριζόντιοςDP48NZΕΠΙΛΟΓΗ CCW36001.0Χειροκίνητο προστατευτικό115 / 208-230€423.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 048S34S2005 Μοτέρ καυστήρα λαδιού, χωρισμένης φάσης, 1/6 HP, 3450 RPM, 115 V AC
€236.68 /μονάδα