MARATHON MOTORS 048C34D2028 Μοτέρ καυστήρα λαδιού, Πυκνωτής-Εκκίνηση, 1/2 HP, 3450 RPM, 115/208-230V AC | AJ2KYU 454X90

MARATHON MOTORS 048C34D2028 Μοτέρ καυστήρα λαδιού, Εκκίνηση πυκνωτή, 1/2 HP, 3450 RPM, 115/208-230V AC

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2KYU Μοντέλο: 048C34D2028Σταυρός: 454Χ90

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€423.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας καυστήρα λαδιού
Περιβάλλον (C)40
ΣυνέλευσηΜΟΝΟ F1
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηDP
κορνίζα48NZ
Πλήρες φορτίο7.4 / 3.5-3.7
HP1/2
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
kW0.37
ΒάσηN-Flange Footless
Σχεδιασμός NEMAΟΧΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
προσανατολισμόςΟριζόντιος
Φάση1
ΠεριστροφήΕΠΙΛΟΓΗ CCW
RPM3600
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Θερμική προστασίαΧειροκίνητο προστατευτικό
Τάση115 / 208-230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.65
Ύψος πλοίου (cm)20.47
Μήκος πλοίου (cm)31.6
Πλάτος πλοίου (cm)23.19
Κωδικός ΕΣ8501404040

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος εκκίνησης: CAP START IND RUN
    • Κωδικός KVA: L
    • Ρουλεμάν άκρου κίνησης: BALL
    • Κωδικός IP: 22
    • Απέναντι ρουλεμάν: BALL
    • Μέγεθος ρουλεμάν κίνησης: 6203
    • Μέγεθος ρουλεμάν απέναντι από το άκρο: 6203

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοπροσανατολισμόςΠερίφραξηκορνίζαΠεριστροφήRPMΣυντελεστής εξυπηρέτησηςΘερμική προστασίαΤάσηΤιμή
MARATHON MOTORS 5KH33GN5014U Μοτέρ καυστήρα λαδιού, χωριστής φάσης, 1/3 HP, 3450 RPM, 115V AC | AJ2KVK 454X88 5KH33GN5014UΟριζόντια ή κάθετηΔΕΔ48NΔεξιόστροφη34501Χειροκίνητο115€340.27
MARATHON MOTORS 048C34S24 Μοτέρ καυστήρα λαδιού, Πυκνωτής-Εκκίνηση, 1/5 HP, 3450 RPM, 115/230V AC | AJ2KVN 454X83 048C34S24ΟριζόντιοςΗΜΙ ΚΛΕΙΣΤΟ48NΕΠΙΛΟΓΗ CW36001.0Χειροκίνητο προστατευτικό115/230€374.27
MARATHON MOTORS 048S34S361 O100 HVAC Κινητήρας | AJ2KVX O100 048S34S361ΟριζόντιοςΗΜΙ ΚΛΕΙΣΤΟ48 ΜΖΕΠΙΛΟΓΗ CW36001.0Χειροκίνητο προστατευτικό115€240.94
MARATHON MOTORS 048S17T286 Μοτέρ καυστήρα λαδιού, Split-Phase, 1/8 HP, 1725 RPM, 115V AC | AJ2KWL 454X79 048S17T286ΟριζόντιοςΔΕΔ48NΕΠΙΛΟΓΗ CW18001.0Χειροκίνητο προστατευτικό115€257.41
MARATHON MOTORS 048S17T290 Μοτέρ καυστήρα λαδιού, χωριστής φάσης, 1/6 HP, 1725 RPM, 115V AC | AJ2KXB 454X82 048S17T290Οριζόντια ή κάθετηΔΕΔ48NΔεξιόστροφη17251Χειροκίνητο115€299.60
MARATHON MOTORS 048C34D2024 Μοτέρ καυστήρα λαδιού, Πυκνωτής-Εκκίνηση, 1/3 HP, 3450 RPM, 115/208-230V AC | AJ2KXZ 454X87 048C34D2024ΟριζόντιοςDP48NZΕΠΙΛΟΓΗ CCW36001.0Χειροκίνητο προστατευτικό115 / 208-230€337.25
MARATHON MOTORS 048S34S2005 Μοτέρ καυστήρα λαδιού, Διαχωρισμένη φάση, 1/6 HP, 3450 RPM, 115V AC | AJ2KYA 454X81 048S34S2005ΟριζόντιοςΗΜΙ ΚΛΕΙΣΤΟ48 ΜΖΕΠΙΛΟΓΗ CW36001Χειροκίνητο προστατευτικό115V AC€236.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 048C34D2028 Μοτέρ καυστήρα λαδιού, Εκκίνηση πυκνωτή, 1/2 HP, 3450 RPM, 115/208-230V AC
€423.44 /μονάδα