VESTIL Παλετοφόρα Σειρά PM με Ψηφιακή Ζυγαριά


Φίλτρα
Περιλαμβάνονται μπαταρίες: Ναι , Χωρητικότητα: 5000 lbs. , Υλικό Caster: πολυουρεθάνης , Χρώμα: Red , Χαρακτηριστικά: Κλίμακα , Πάχος πιρουνιού: 2" , Πλήρως συγκολλημένο πλαίσιο: Ναι , Υλικό λαβής: Ατσάλι , Τύπος λαβής: Λαβή αντλίας , Μέγιστο ύψος ανύψωσης: 7" , Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού: 4.2 " , Αριθμός μπαταριών: 6 , Πηγή ενέργειας: Χέρι , Υλικό κυλίνδρων: πολυουρεθάνης , Υλικό τροχίσκου τιμονιού: Πολυ χάλυβα , Πλάτος τροχίσκου τιμονιού: 2" , Ακτίνα στροφής: 180 μοίρες , Τάση: 1.2V
ΣτυλΜοντέλοΥλικόΤύπος μπαταρίαςΒάθοςRoller Dia.Πλάτος κυλίνδρουΤιμόνι Caster Dia.ΠλάτοςΜήκος περονοφόρουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
PM-2146-TL-SCL-LP-PT
Αλουμίνιο-------€4,740.62
RFQ
B
PM-2746-TL-SCL-LP-PT
ΑτσάλιΕπαναφορτιζόμενη μπαταρία με μετασχηματιστή 115V AC-4"3"7"27.5 "46 "€4,843.71
RFQ
C
PM-2748-SCL-LP
ΑτσάλιAA αλκαλικό66 "2 1 / 2 "2 5 / 8 "7 1 / 4 "28 "48 "€4,106.42
D
PM-2748-SCL-LP-PT
ΑτσάλιAA αλκαλικό66 "2 1 / 2 "2 5 / 8 "7 1 / 4 "28 "48 "€4,505.74
E
PM-2746-TL-SCL-LP
ΑτσάλιΕπαναφορτιζόμενη μπαταρία με μετασχηματιστή 115V AC61 "4"3"7"27.5 "46 "€4,132.02
RFQ
F
PM-2048-SCL-LP-PT
ΑτσάλιAA αλκαλικό64.5 "2 1 / 2 "2 5 / 8 "7 1 / 4 "22.5 "48 "€4,417.06
G
PM-2048-SCL-LP
ΑτσάλιAA αλκαλικό-2 1 / 2 "2 5 / 8 "7 1 / 4 "22.5 "48 "€3,577.98
H
PM-2146-TL-SCL-LP
ΑτσάλιΕπαναφορτιζόμενη μπαταρία με μετασχηματιστή 115V AC61 "4"3"6"21.5 "45 "€4,083.47
RFQ

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;