VESTIL PM-2746-TL-SCL-LP Pallet Truck, Trade Legal Scale, 27 x 46 Inch Μέγεθος | CE3ELQ

VESTIL Παλετοφόρο PM-2746-TL-SCL-LP, νομική κλίμακα εμπορίου, μέγεθος 27 x 46 ίντσες

Είδος: CE3ELQ Μοντέλο: PM-2746-TL-SCL-LP
€4,132.02 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςπαλέτα φορτηγό
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΝαι
Τύπος μπαταρίαςΕπαναφορτιζόμενη μπαταρία με μετασχηματιστή 115V AC
Χωρητικότητα5000 lbs.
Υλικό κάστερπολυουρεθάνης
ΧρώμαRed
Βάθος61 "
Μειώθηκε το ύψος του πιρουνιού2.8 "
Υψωμένο ύψος πιρούνι7"
Μήκος περονοφόρου46 "
Πλάτος περονοφόρου27 "
Πλήρως συγκολλημένο πλαίσιοΝαι
λαβή Μήκος45 "
Χειρισμός υλικούΑτσάλι
Ύψος45 "
Μέγιστο ύψος ανύψωσης7"
Χαμηλό ύψος3 3 / 8 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού4.2 "
Πηγή ενέργειαςΧέρι
Υψωμένο ύψος8"
Roller Dia.4"
Υλικό κυλίνδρωνπολυουρεθάνης
Πλάτος κυλίνδρου3"
Τιμόνι Caster Dia.7"
Υλικό τροχίσκου τιμονιούΠολυ χάλυβα
Πλάτος τροχίσκου τιμονιού2"
Τάση1.2V
Πλάτος27.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΤύπος μπαταρίαςΒάθοςRoller Dia.Πλάτος κυλίνδρουΤιμόνι Caster Dia.ΠλάτοςΜήκος περονοφόρουΤιμή
VESTIL PM-2048-SCL-LP Low Pro Pallet Truck with Scale, 5000 Lb. Χωρητικότητα, 22-3/8 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος | AG7XFX PM-2048-SCL-LPΑτσάλιAA αλκαλικό-2 1 / 2 "2 5 / 8 "7 1 / 4 "22.5 "48 "€3,577.98
VESTIL PM-2048-SCL-LP-PT Ζυγαριά Pallet Truck Hd, 5000 Lb. Χωρητικότητα, 22-3/8 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος | AG7XFY PM-2048-SCL-LP-PTΑτσάλιAA αλκαλικό64.5 "2 1 / 2 "2 5 / 8 "7 1 / 4 "22.5 "48 "€4,417.06
Παλετοφόρο VESTIL PM-2748-SCL-LP με ψηφιακή ζυγαριά, 5000 Lb. Χωρητικότητα, 27.5 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος | AG7XGE PM-2748-SCL-LPΑτσάλιAA αλκαλικό66 "2 1 / 2 "2 5 / 8 "7 1 / 4 "28 "48 "€4,106.42
VESTIL PM-2748-SCL-LP-PT Παλετοφόρο με ζυγαριά και εκτυπωτή, 5000 Lb. Χωρητικότητα, 27.5 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος | AG7XGF PM-2748-SCL-LP-PTΑτσάλιAA αλκαλικό66 "2 1 / 2 "2 5 / 8 "7 1 / 4 "28 "48 "€4,505.74
VESTIL PM-2146-TL-SCL-LP Pallet Truck, Εμπορική Νομική Κλίμακα, Μέγεθος 21 x 46 ίντσες | CE3ELM PM-2146-TL-SCL-LPΑτσάλιΕπαναφορτιζόμενη μπαταρία με μετασχηματιστή 115V AC61 "4"3"6"21.5 "45 "€4,083.47
RFQ
VESTIL PM-2146-TL-SCL-LP-PT Scale Pallet Truck, Trade Legal, 21 x 46 Inch Μέγεθος | CE3ELN PM-2146-TL-SCL-LP-PTΑλουμίνιο-------€4,740.62
RFQ
VESTIL PM-2746-TL-SCL-LP-PT Φορτηγό παλετών, εκτυπωτής νομικής κλίμακας εμπορίου, μέγεθος 27 x 46 ίντσες | CE3ELR PM-2746-TL-SCL-LP-PTΑτσάλιΕπαναφορτιζόμενη μπαταρία με μετασχηματιστή 115V AC-4"3"7"27.5 "46 "€4,843.71
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Παλετοφόρο PM-2746-TL-SCL-LP, νομική κλίμακα εμπορίου, μέγεθος 27 x 46 ίντσες
€4,132.02 /μονάδα