VESTIL PM-2748-SCL-LP-PT Παλετοφόρο με ζυγαριά και εκτυπωτή, 5000 Lb. Χωρητικότητα, 27.5 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος | AG7XGF

VESTIL Παλετοφόρο PM-2748-SCL-LP-PT με ζυγαριά και εκτυπωτή, 5000 Lb. Χωρητικότητα, 27.5 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7XGF Μοντέλο: PM-2748-SCL-LP-PT

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,505.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαλέτα Jack με κλίμακα
Τύπος μπαταρίαςAA αλκαλικό
Χωρητικότητα5000 lbs.
ΧρώμαRed
Βάθος66 "
ΧαρακτηριστικάΚλίμακα
Μήκος περονοφόρου48 "
Πλάτος περονοφόρου27 1 / 2 "
Πλήρως συγκολλημένο πλαίσιοΝαι
λαβή Μήκος48 "
Χειρισμός υλικούΑτσάλι
Τύπος λαβήςΛαβή αντλίας
Ύψος48 "
Μήκος66 "
Κέντρο φόρτωσης24 "
Χαμηλό ύψος3"
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός μπαταριών6
Πηγή ενέργειαςΧέρι
Υψωμένο ύψος7 1 / 2 "
Roller Dia.2 1 / 2 "
Υλικό κυλίνδρωνπολυουρεθάνης
Πλάτος κυλίνδρου2 5 / 8 "
Τιμόνι Caster Dia.7 1 / 4 "
Υλικό τροχίσκου τιμονιούΠολυ χάλυβα
Πλάτος τροχίσκου τιμονιού2"
Πλάτος28 "
Πλάτος ανάμεσα στα πιρούνια13 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 130.5
Ύψος πλοίου (cm)121.92
Μήκος πλοίου (cm)167.64
Πλάτος πλοίου (cm)71.12
Κωδικός ΕΣ8427900000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΤύπος μπαταρίαςΒάθοςRoller Dia.Πλάτος κυλίνδρουΤιμόνι Caster Dia.ΠλάτοςΜήκος περονοφόρουΤιμή
VESTIL PM-2048-SCL-LP Low Pro Pallet Truck with Scale, 5000 Lb. Χωρητικότητα, 22-3/8 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος | AG7XFX PM-2048-SCL-LPΑτσάλιAA αλκαλικό-2 1 / 2 "2 5 / 8 "7 1 / 4 "22.5 "48 "€3,577.98
VESTIL PM-2048-SCL-LP-PT Ζυγαριά Pallet Truck Hd, 5000 Lb. Χωρητικότητα, 22-3/8 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος | AG7XFY PM-2048-SCL-LP-PTΑτσάλιAA αλκαλικό64.5 "2 1 / 2 "2 5 / 8 "7 1 / 4 "22.5 "48 "€4,417.06
Παλετοφόρο VESTIL PM-2748-SCL-LP με ψηφιακή ζυγαριά, 5000 Lb. Χωρητικότητα, 27.5 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος | AG7XGE PM-2748-SCL-LPΑτσάλιAA αλκαλικό66 "2 1 / 2 "2 5 / 8 "7 1 / 4 "28 "48 "€4,106.42
VESTIL PM-2146-TL-SCL-LP Pallet Truck, Εμπορική Νομική Κλίμακα, Μέγεθος 21 x 46 ίντσες | CE3ELM PM-2146-TL-SCL-LPΑτσάλιΕπαναφορτιζόμενη μπαταρία με μετασχηματιστή 115V AC61 "4"3"6"21.5 "45 "€4,083.47
RFQ
VESTIL PM-2146-TL-SCL-LP-PT Scale Pallet Truck, Trade Legal, 21 x 46 Inch Μέγεθος | CE3ELN PM-2146-TL-SCL-LP-PTΑλουμίνιο-------€4,740.62
RFQ
VESTIL PM-2746-TL-SCL-LP Pallet Truck, Trade Legal Scale, 27 x 46 Inch Μέγεθος | CE3ELQ PM-2746-TL-SCL-LPΑτσάλιΕπαναφορτιζόμενη μπαταρία με μετασχηματιστή 115V AC61 "4"3"7"27.5 "46 "€4,132.02
RFQ
VESTIL PM-2746-TL-SCL-LP-PT Φορτηγό παλετών, εκτυπωτής νομικής κλίμακας εμπορίου, μέγεθος 27 x 46 ίντσες | CE3ELR PM-2746-TL-SCL-LP-PTΑτσάλιΕπαναφορτιζόμενη μπαταρία με μετασχηματιστή 115V AC-4"3"7"27.5 "46 "€4,843.71
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Παλετοφόρο PM-2748-SCL-LP-PT με ζυγαριά και εκτυπωτή, 5000 Lb. Χωρητικότητα, 27.5 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος
€4,505.74 /μονάδα