DAYTON 2C939 Blower 10 5/8 Σε | AB9DAW

DAYTON 2C939 Ανεμιστήρας 10 5/8 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB9DAW Μοντέλο: 2C939

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€787.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυσητήρας
Βάθος18 "
Ύψος21 "
Φινίρισμα στέγασηςΓκρι πολυεστέρας εποξειδική
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Εισαγωγή Dia.10 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.180 βαθμοί F
Ύψος εξόδου11.75 "
Πλάτος εξόδου8"
ΠεριστροφήCW Προβολή πλευράς δίσκου
ΧαρακτηριστικάΛιγότερος κινητήρας
Διάμετρος τροχού5 / 8 "
Διάμετρος τροχού10 5 / 8 "
Υλικό τροχούΑτσάλι
Πλάτος τροχού5.25 "
Πλάτος19 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.75
Ύψος πλοίου (cm)39.62
Μήκος πλοίου (cm)45.97
Πλάτος πλοίου (cm)49.02
Κωδικός ΕΣ8414596060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΤύπος ρουλεμάνΒάθοςΠλήρες φορτίοΤύπος κινητήραΦάσηΧαρακτηριστικάΤάσηΤιμή
DAYTON 7C453 Φυσητήρας 10 5/8 In | AF3EKT 7C45316 "Μανίκι17 "11.3/5.5Έναρξη πυκνωτή1Με κινητήρα115/230€1,380.13
DAYTON 7C454 Ανεμιστήρας 10 5/8 Σε | AF3EKU 7C45416 "Μπάλα17 "2.8/1.4Τρεις φάσεις3Με κινητήρα230/460€1,240.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 2C939 Ανεμιστήρας 10 5/8 In
€787.43 /μονάδα