SQUARE D LAL36350 Αυτόματος διακόπτης, 350A, 3 Pole, 600VAC, Lug | AG7CXF 5B917

SQUARE D LAL36350 Αυτόματος διακόπτης, 350A, 3 Pole, 600VAC, Προεξοχή

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7CXF Μοντέλο: LAL36350Σταυρός: 5B917

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,249.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Εκτίμηση τάσης AC600 VAC
ΕνεργοποιητήςΕναλλαγή
Ενισχυτές350
Τύπος διακόπτη κυκλώματοςΑρχικό
Current Rating350A
Εκτίμηση τάσης DC250 VDC
Βάθος5.84 "
Frame Size400Α / ΛΑ
Ύψος11 "
Ρύθμιση ταξιδιού υψηλής Amp3500A
Στιγμιαίο ταξίδιΡυθμιζόμενες τιράντες
Ρύθμιση ταξιδιού χαμηλού ενισχυτή1750A
Μαγνητικό ρεύμα συγκράτησης1750A
Μαγνητικό ρεύμα ενεργοποίησης3500A
Μέγιστη. Αξιολόγηση AIRΔεν έχει αξιολογηθεί
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου600 kcmil (Al), 250 kcmil (Al)
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου1 AWG (Al)
ΒάσηΕλεύθερη στάση
Στυλ συναρμολόγησηςΜονάδα
Αριθμός Πολωνών3
Φάση3
Σύνδεση φάσηςABC
Σύνδεση τερματικούΙούλιος
Τύπος ταξιδιούΘερμική μαγνητική
Τάση τάσης600V AC, 250V DC
Πλάτος6"
Μέγεθος καλωδίου250 MCM, 600 MCM

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.29
Ύψος πλοίου (cm)23.62
Μήκος πλοίου (cm)44.2
Πλάτος πλοίου (cm)29.46
Κωδικός ΕΣ8536200040

Λεπτομέρειες:

Ο διακόπτης πίεσης Square D LAL36350 χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των επιπέδων πίεσης εντός εξοπλισμού ή συστημάτων. Ανιχνεύει με ακρίβεια τις αλλαγές πίεσης για βέλτιστη λειτουργία, αποτρέποντας την υπερπίεση και προστατεύοντας τον εξοπλισμό. Αυτός ο διακόπτης πίεσης χρησιμοποιείται στην κατασκευή, τον αυτοματισμό και τις εφαρμογές HVAC για τη διατήρηση των επιθυμητών περιοχών πίεσης.

Χαρακτηριστικά:

  • Διαθέτει ρυθμιζόμενο στιγμιαίο ταξίδι για ακριβή προσαρμογή των ορίων προστασίας κυκλώματος.
  • Αυτός ο διακόπτης πίεσης διαθέτει 3-πολική, 3φασική και θερμομαγνητική προστασία απενεργοποίησης για βελτιωμένη ασφάλεια από ηλεκτρικούς κινδύνους.
  • Έρχεται με ακροδέκτες γραμμής & φόρτωσης για εύκολη σύνδεση.
  • Αυτός ο διακόπτης κυκλώματος Square D έχει ονομαστική τιμή ρεύματος 350A, ονομαστική τάση 600VAC / 250 VDC και μέγιστη ονομαστική τιμή ρεύματος διακοπής 42kA στα 240VAC.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς καθαρίζω και συντηρώ τον πιεσοστάτη Square D LAL36350;

A.

  • Κλείστε το ρεύμα για να διασφαλίσετε την ασφάλεια κατά τη συντήρηση.
  • Πραγματοποιήστε οπτικούς ελέγχους για βρωμιά, συντρίμμια και διάβρωση.
  • Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί για να σκουπίσετε απαλά το διακόπτη.
  • Χρησιμοποιήστε πεπιεσμένο αέρα για να αφαιρέσετε τη σκόνη από δυσπρόσιτες περιοχές.
  • Επιθεωρήστε και σφίξτε τους ακροδέκτες εάν χρειάζεται.
  • Ελέγξτε τη λειτουργικότητα του διακόπτη περιοδικά.
  • Επαληθεύστε και προσαρμόστε τα σημεία ρύθμισης εάν απαιτείται.

Ε. Πώς μπορώ να εγκαταστήσω αυτόν τον διακόπτη πίεσης;

A.

  • Δώστε προτεραιότητα στην ασφάλεια κλείνοντας την παροχή ρεύματος πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση.
  • Επιβεβαιώστε την καταλληλότητα και τη συμβατότητα του διακόπτη πίεσης με τις απαιτήσεις της εφαρμογής σας.
  • Αποσυνδέστε το ρεύμα για να εξασφαλίσετε ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας.
  • Εάν αντικαταστήσετε έναν παλιό διακόπτη, αποσυνδέστε τον και αφαιρέστε τον.
  • Ακολουθήστε το διάγραμμα καλωδίωσης του κατασκευαστή για να συνδέσετε την πηγή τροφοδοσίας και τα καλώδια φόρτωσης στους ακροδέκτες του διακόπτη πίεσης.
  • Συνδέστε τη γραμμή πίεσης από το σύστημά σας στη θύρα πίεσης του διακόπτη πίεσης.
  • Τοποθετήστε με ασφάλεια τον διακόπτη πίεσης σε σταθερή θέση χρησιμοποιώντας κατάλληλο υλικό.
  • Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις του διακόπτη πίεσης, όπως τις πιέσεις κοπής και αποκοπής σύμφωνα με τις ανάγκες του συστήματός σας.
  • Ελέγξτε τη λειτουργικότητα του διακόπτη πίεσης αφού βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις είναι ασφαλείς.
  • Σφραγίστε τα πάνελ πρόσβασης, μονώστε τις συνδέσεις και αποκαταστήστε την τροφοδοσία για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία εγκατάστασης.

Ε. Ποιους παράγοντες πρέπει να λάβω υπόψη κατά την επιλογή ενός διακόπτη πίεσης;

A.

  • Εξασφαλίστε συμβατότητα με τις απαιτήσεις πίεσης του συστήματός σας.
  • Αντιστοιχίστε την τάση, το ρεύμα και τον τύπο στο σύστημά σας.
  • Επιλέξτε ευελιξία με ρυθμιζόμενα σημεία ρύθμισης.
  • Εξετάστε την ακρίβεια και την υστέρηση για να αποτρέψετε το συχνό ποδήλατο.
  • Επαληθεύστε την κατάλληλη προστασία και τοποθέτηση για τη ρύθμισή σας.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΒάθοςΤιμή
SQUARE D LAL36250 Διακόπτης κυκλώματος 250a 3p 600vac Lug | AG7CXD 5B915 LAL362502505.8 "€4,249.69
SQUARE D LAL36300 Αυτόματος διακόπτης, 300 A, 600 VAC, 30 kAIC @ 480 VAC | AG7CXE 5B916 LAL363003005.8 "€4,249.69
SQUARE D LAL36400 Molded Case διακόπτης κυκλώματος, LAL, 400 A, 600 VAC, ωτίδα, 3 P | AG7CXG 5B918 LAL364004005.8 "€4,249.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D LAL36350 Αυτόματος διακόπτης, 350A, 3 Pole, 600VAC, Προεξοχή
€4,249.69 /μονάδα