Εκτίμηση τάσης AC: 600 VAC , Τύπος διακόπτη κυκλώματος: Αρχικό , Τρέχουσα βαθμολογία: 350A , Αξιολόγηση τάσης DC: 250 VDC , Μέγεθος πλαισίου: 400Α / ΛΑ , Υψος: 11 " , Στιγμιαίο ταξίδι: Ρυθμιζόμενες τιράντες , Μαγνητικό ρεύμα συγκράτησης: 1750A , Μαγνητικό ρεύμα ενεργοποίησης: 3500A , Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου: 600 kcmil (Al), 250 kcmil (Al) , Min. Μέγεθος καλωδίου: 1 AWG (Al) , Τοποθέτηση: Ελεύθερη στάση , Στυλ τοποθέτησης: Μονάδα , Αριθμός Πολωνών: 3 , Φάση: 3 , Σύνδεση τερματικού: Ιούλιος , Τύπος ταξιδιού: Θερμική μαγνητική , Αξιολόγηση τάσης: 600V AC, 250V DC , Πλάτος: 6" , Μέγεθος καλωδίου: 250 MCM, 600 MCM