SQUARE D LAL36300 Αυτόματος διακόπτης, 300 A, 600 VAC, 30 kAIC @ 480 VAC | AG7CXE 5B916

SQUARE D LAL36300 Αυτόματος διακόπτης, 300 A, 600 VAC, 30 kAIC @ 480 VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7CXE Μοντέλο: LAL36300Σταυρός: 5B916

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,249.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Εκτίμηση τάσης AC600 VAC
Ενισχυτές300
Τύπος διακόπτη κυκλώματοςΑρχικό
Εκτίμηση τάσης DC250 VDC
Βάθος5.8 "
Frame Size400Α / ΛΑ
Ύψος11 "
Ρύθμιση ταξιδιού υψηλής Amp3000A
Ρύθμιση ταξιδιού χαμηλού ενισχυτή1500A
Μέγιστη. Αξιολόγηση AIRΔεν έχει αξιολογηθεί
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου600 kcmil (Al), 250 kcmil (Al)
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου1 AWG (Al)
ΒάσηΕλεύθερη στάση
Αριθμός Πολωνών3
Φάση3
Σύνδεση φάσηςABC
Σύνδεση τερματικούΙούλιος
Τύπος ταξιδιούΘερμική μαγνητική
Πλάτος6"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.371
Ύψος πλοίου (cm)22.91
Μήκος πλοίου (cm)44.2
Πλάτος πλοίου (cm)29.49
Κωδικός ΕΣ8536200040

Λεπτομέρειες:

    • Διακόπτης κυκλώματος θήκης LAL Series σχεδιασμένος για να προστατεύει πίνακες διανομής και πίνακες διανομής πινάκων διανομής από υπερφόρτωση ή βραχυκύκλωμα
    • Θερμική-μαγνητική μονάδα ταξιδιού με λειτουργίες περιορισμού μεγάλου χρόνου και στιγμιαίου ρεύματος
    • Τροφοδοσία μέσω τροφοδοσίας και φορτίου για σύνδεση πολλών τμημάτων του πίνακα
    • Μέγιστη χωρητικότητα διακοπής: 42 kA στα 240 VAC, 30 kA στα 480 VAC και 22 kA στα 600 VAC

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΒάθοςΤιμή
SQUARE D LAL36250 Διακόπτης κυκλώματος 250a 3p 600vac Lug | AG7CXD 5B915 LAL362502505.8 "€4,249.69
SQUARE D LAL36350 Αυτόματος διακόπτης, 350A, 3 Pole, 600VAC, Lug | AG7CXF 5B917 LAL363503505.84 "€4,249.69
SQUARE D LAL36400 Molded Case διακόπτης κυκλώματος, LAL, 400 A, 600 VAC, ωτίδα, 3 P | AG7CXG 5B918 LAL364004005.8 "€4,249.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D LAL36300 Αυτόματος διακόπτης, 300 A, 600 VAC, 30 kAIC @ 480 VAC
€4,249.69 /μονάδα