SQUARE D LAL36250 Διακόπτης κυκλώματος 250a 3p 600vac Lug | AG7CXD 5B915

SQUARE D LAL36250 Αυτόματος διακόπτης 250a 3p 600vac Προεξοχή

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7CXD Μοντέλο: LAL36250Σταυρός: 5B915

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,249.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Εκτίμηση τάσης AC600 VAC
Ενισχυτές250
Τύπος διακόπτη κυκλώματοςΑρχικό
Εκτίμηση τάσης DC250 VDC
Βάθος5.8 "
Frame Size400Α / ΛΑ
Ύψος11 "
Ρύθμιση ταξιδιού υψηλής Amp2500A
Ρύθμιση ταξιδιού χαμηλού ενισχυτή1250A
Μέγιστη. Αξιολόγηση AIRΔεν έχει αξιολογηθεί
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου600 kcmil (Al), 250 kcmil (Al)
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου1 AWG (Al)
ΒάσηΕλεύθερη στάση
Αριθμός Πολωνών3
Φάση3
Σύνδεση φάσηςABC
Σύνδεση τερματικούΙούλιος
Τύπος ταξιδιούΘερμική μαγνητική
Πλάτος6"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.38
Ύψος πλοίου (cm)23.39
Μήκος πλοίου (cm)44.2
Πλάτος πλοίου (cm)29.49
Κωδικός ΕΣ8536200040

Λεπτομέρειες:

    • Στιγμιαίο ταξίδι (ρυθμιζόμενο)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΒάθοςΤιμή
SQUARE D LAL36300 Αυτόματος διακόπτης, 300 A, 600 VAC, 30 kAIC @ 480 VAC | AG7CXE 5B916 LAL363003005.8 "€4,249.69
SQUARE D LAL36350 Αυτόματος διακόπτης, 350A, 3 Pole, 600VAC, Lug | AG7CXF 5B917 LAL363503505.84 "€4,249.69
SQUARE D LAL36400 Molded Case διακόπτης κυκλώματος, LAL, 400 A, 600 VAC, ωτίδα, 3 P | AG7CXG 5B918 LAL364004005.8 "€4,249.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D LAL36250 Αυτόματος διακόπτης 250a 3p 600vac Προεξοχή
€4,249.69 /μονάδα