SQUARE D LAL36400 Molded Case διακόπτης κυκλώματος, LAL, 400 A, 600 VAC, ωτίδα, 3 P | AG7CXG 5B918

SQUARE D LAL36400 Molded Case διακόπτης κυκλώματος, LAL, 400 A, 600 VAC, ωτίδα, 3 P

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7CXG Μοντέλο: LAL36400Σταυρός: 5B918

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,801.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Εκτίμηση τάσης AC600 VAC
Ενισχυτές400
Τύπος διακόπτη κυκλώματοςΑρχικό
Εκτίμηση τάσης DC250 VDC
Βάθος5.8 "
Frame Size400Α / ΛΑ
Ύψος11 "
Ρύθμιση ταξιδιού υψηλής Amp4000A
Ρύθμιση ταξιδιού χαμηλού ενισχυτή2000A
Μέγιστη. Αξιολόγηση AIRΔεν έχει αξιολογηθεί
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου600 kcmil (Al), 250 kcmil (Al)
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου1 AWG (Al)
ΒάσηΕλεύθερη στάση
Αριθμός Πολωνών3
Φάση3
Σύνδεση φάσηςABC
Σύνδεση τερματικούΙούλιος
Τύπος ταξιδιούΘερμική μαγνητική
Πλάτος6"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.68
Ύψος πλοίου (cm)35.56
Μήκος πλοίου (cm)22.45
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ8536200040

Λεπτομέρειες:

    • Διακόπτης κυκλώματος σειράς LAL σχεδιασμένος να προστατεύει τα ηλεκτρικά συστήματα από ζημιές που προκαλούνται από υπερφόρτωση και βραχυκύκλωμα. ιδανικό για εφαρμογές σε panelbaords, βιομηχανικά περιβλήματα, πίνακες διανομής, busyway μονάδες plug-in, συνδυασμούς εκκινητών και κέντρα ελέγχου
    • Διαθέτει θερμομαγνητική μονάδα διακοπής, με ρυθμιζόμενη ρύθμιση διαδρομής 2000 - 4000 A, για να παρέχει στιγμιαία και μακροχρόνια προστασία περιορισμού ρεύματος
    • Εξοπλισμένο με μπουλόνια στερέωσης για τη συγκράτηση του διακόπτη στη θέση του και ακροδέκτες ωτίδας για την υποδοχή συρμάτων αλουμινίου μεγέθους 1 AWG - 250 kcmil

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΒάθοςΤιμή
SQUARE D LAL36250 Διακόπτης κυκλώματος 250a 3p 600vac Lug | AG7CXD 5B915 LAL362502505.8 "€6,748.76
SQUARE D LAL36300 Αυτόματος διακόπτης, 300 A, 600 VAC, 30 kAIC @ 480 VAC | AG7CXE 5B916 LAL363003005.8 "€6,628.94
SQUARE D LAL36350 Αυτόματος διακόπτης, 350A, 3 Pole, 600VAC, Lug | AG7CXF 5B917 LAL363503505.84 "€6,881.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D LAL36400 Molded Case διακόπτης κυκλώματος, LAL, 400 A, 600 VAC, ωτίδα, 3 P
€5,801.92 /μονάδα