SQUARE D JJP36250 Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 250A, 3P, 25kAIC στα 480V | CE6JQR

SQUARE D JJP36250 Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 250A, 3P, 25kAIC στα 480V

Στοιχείο: CE6JQR Μοντέλο: JJP36250

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Ενισχυτές250
Τύπος πλαισίουJJP
Αριθμός Πολωνών3
Τάση600
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.169
Ύψος πλοίου (cm)13.03
Μήκος πλοίου (cm)21.44
Πλάτος πλοίου (cm)18.42
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Διακόπτης τροφοδοσίας Square D JJP36250 σχεδιασμένος για ηλεκτρικούς πίνακες ελέγχου και πίνακες διανομής για την προστασία των συνδεδεμένων κυκλωμάτων από υπερφόρτωση ρεύματος και βραχυκυκλώματα
    • Κατάλληλο για λειτουργίες αντίστροφης τροφοδοσίας και χαρακτηριστικά μη εναλλάξιμου θερμικού μαγνητικού ταξιδιού για την παροχή λειτουργιών μεγάλης διάρκειας και στιγμιαίας διαδρομής για αντίδραση ενάντια σε σοβαρά βραχυκυκλώματα ταυτόχρονα, αποφεύγοντας την ενεργοποίηση ήπιων υπερφορτώσεων
    • Διαθέτει στερέωση μονάδας με ακροδέκτες πλευρικής ωτίδας γραμμής και φορτίου για εγκατάσταση χωρίς ταλαιπωρία και χωρητικότητα 350 kcmil - 3 AWG καλωδιώσεις αλουμινίου και χαλκού
    • Σήμανση CE, εγκεκριμένο από IEC και UL

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΤιμή
Διακόπτης κυκλώματος SQUARE D JJP36200 Molded Case, 200A, 25kAIC στα 480V, 3 Φάσεις | CE6JQT JJP36200200€3,669.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D JJP36250 Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 250A, 3P, 25kAIC στα 480V