Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Διακόπτης κυκλώματος SQUARE D JJP36200 Molded Case, 200A, 25kAIC στα 480V, 3 Φάσεις | CE6JQT

SQUARE D JJP36200 Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 200A, 25kAIC στα 480V, 3 φάση

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CE6JQT Μοντέλο: JJP36200

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€3,669.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Ενισχυτές200
Τύπος πλαισίουJJP
Αριθμός Πολωνών3
Τάση600
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.169
Ύψος πλοίου (cm)13.03
Μήκος πλοίου (cm)21.44
Πλάτος πλοίου (cm)18.42
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Διακόπτης τροφοδοσίας Square D JJP36200 σχεδιασμένος για προστασία από υπερφόρτωση ρεύματος και βραχυκυκλώματα σε εφαρμογές διανομής ρεύματος
    • Διαθέτει μη εναλλάξιμα θερμικά μαγνητικά ταξίδια για την παροχή λειτουργιών μακράς και στιγμιαίας διαδρομής για αντίδραση σε σοβαρά βραχυκυκλώματα ταυτόχρονα, αποφεύγοντας παράλληλα το σκάνδαλο σε ήπιες υπερφορτώσεις
    • Τοποθέτηση μονάδας με ακροδέκτες γραμμής & πλευρικής ωτίδας φορτίου για εγκατάσταση και καλωδίωση χωρίς προβλήματα
    • Διαθέτει 350 kcmil - καλωδίωση αλουμινίου και χαλκού AWG 3
    • Πιστοποιημένο με CSA, εγκεκριμένο από το IEC, σήμανση CE & λίστα UL

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΤιμή
SQUARE D JJP36250 Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 250A, 3P, 25kAIC στα 480V | CE6JQR JJP36250250-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D JJP36200 Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 200A, 25kAIC στα 480V, 3 φάση
€3,669.74 /μονάδα