Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D HOM2150 Plug In Circuit Break 150a 10ka 240v | AG7CTH 5B682

SQUARE D HOM2150 Plug In Circuit Break 150a 10ka 240v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7CTH Μοντέλο: HOM2150Σταυρός: 5B682

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€248.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδέστε το διακόπτη κυκλώματος
Εκτίμηση τάσης AC120 / 240 VAC
Ενισχυτές150
Τύπος διακόπτη κυκλώματοςΑρχικό
Εκτίμηση τάσης DCΔεν έχει αξιολογηθεί
Βάθος2.98 "
Μήκος3.5 "
Μέγιστη. Αξιολόγηση AIR10kA
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου300 κιλά
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου4 AWG
Αριθμός Πολωνών2
Σύνδεση τερματικούΙούλιος
Πλάτος2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.81
Ύψος πλοίου (cm)9.4
Μήκος πλοίου (cm)10.67
Πλάτος πλοίου (cm)8.38
Κωδικός ΕΣ8536200020

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΕκτίμηση τάσης ACΑξιολόγηση AICΜέγιστη. Μέγεθος καλωδίουΕλάχ. Μέγεθος καλωδίουΑριθμός ΠολωνώνΣύνδεση τερματικούΤάσηΤιμή
SQUARE D HOM115 Βύσμα σε διακόπτη 15a 1p 10ka 240v | AA9GHV 1D340 HOM1153.13 "120 / 240 VAC-8 AWG14 AWG1Βιδωτό σφιγκτήρα-€11.26
SQUARE D HOM115GFI Plug-In Αυτόματος διακόπτης, 1 P, 10 kAIC | AA9GHW 1D341 HOM115GFI3.13 "120 / 240 VAC-10 AWG14 AWG1Βιδωτό σφιγκτήρα-€110.24
SQUARE D HOM120 Βύσμα κυκλώματος 20a 1p 10ka 240v | AA9GHX 1D342 HOM1203.13 "120 / 240 VAC-8 AWG14 AWG1Βιδωτό σφιγκτήρα-€11.75
SQUARE D HOM120GFI Βύσμα κυκλώματος 20a 1p 10ka 240v | AA9GHY 1D343 HOM120GFI3.13 "120 / 240 VAC-10 AWG14 AWG1Βιδωτό σφιγκτήρα-€212.84
SQUARE D HOM130 Βύσμα κυκλώματος 30a 1p 10ka 240v | AA9GHZ 1D344 HOM1303.13 "120 / 240 VAC-8 AWG14 AWG1Βιδωτό σφιγκτήρα-€11.75
SQUARE D HOM140 Βύσμα κυκλώματος 40a 1p 10ka 240v | AA9GJA 1D345 HOM1403.13 "120 / 240 VAC-2 AWG8 AWG1Ιούλιος-€13.22
SQUARE D HOM150 Βύσμα κυκλώματος 50a 1p 10ka 240v | AA9GJB 1D346 HOM1503.13 "120 / 240 VAC-2 AWG8 AWG1Ιούλιος-€13.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D HOM2150 Plug In Circuit Break 150a 10ka 240v
€248.84 /μονάδα