GENERAL ELECTRIC Διακόπτες κυκλώματος σειράς THQL, Q Line


Φίλτρα
Εκτίμηση τάσης AC: 120 / 240 VAC , Τύπος διακόπτη κυκλώματος: Διακόπτης κυκλώματος Arc Fault , Αξιολόγηση τάσης DC: Δεν έχει αξιολογηθεί , Βάθος: 2.38 " , Μήκος: 3.28 " , Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου: 8 AWG , Min. Μέγεθος καλωδίου: 14 AWG , Αριθμός Πολωνών: 1 , Σύνδεση τερματικού: Βιδωτό σφιγκτήρα , Πλάτος: 1"
ΣτυλΜοντέλοΕνισχυτέςFrame SizeΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
THQL1115AF2
1515Α / THQ€147.89
A
THQL1120AF2
2020Α / THQ€153.14

Διακόπτες κυκλώματος σειράς THQL, Q Line

Οι γενικοί ηλεκτρικοί διακόπτες TH-Line THQL είναι μονοπολικοί, διακόπτες ρεύματος σφάλματος συνδυασμένου τόξου σχεδιασμένοι για να ανιχνεύουν σφάλματα τόσο σε παράλληλες όσο και σε σειρές καλωδίων. Είναι ιδανικά για χρήση σε οικιακές και εμπορικές εφαρμογές αντίστροφης τροφοδοσίας. Αυτοί οι μικροσκοπικοί διακόπτες διαθέτουν μηχανισμό γρήγορης διακοπής γρήγορης διακοπής για την εξάλειψη του πειράγματος επαφών και ενός θερμικού μαγνητικού ταξιδιού για την παροχή λειτουργιών τόσο μεγάλης διάρκειας όσο και στιγμιαίας διαδρομής. Οι διακόπτες είναι εξοπλισμένοι με εναλλαγή ενεργοποιητή για χειροκίνητη λειτουργία και ένδειξη ταξιδιού, και βύσμα προσάρτησης με βιδωτούς σφιγκτήρες για τη δημιουργία ασφαλούς σύνδεσης. Οι διακόπτες κυκλώματος THQL είναι διαθέσιμοι στις τρέχουσες αξιολογήσεις 15Α και 20Α Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;