Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ THQL1115AF2 Διακόπτης σύνδεσης | AG2VDF 32ΗΥ05

GENERAL ELECTRIC THQL1115AF2 Συνδέστε το διακόπτη

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2VDF Μοντέλο: THQL1115AF2Cross Ref: 32HY05
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
€85.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδέστε το διακόπτη κυκλώματος
Εκτίμηση τάσης AC120 / 240 VAC
Ενισχυτές15
Τύπος διακόπτη κυκλώματοςΔιακόπτης κυκλώματος Arc Fault
Εκτίμηση τάσης DCΔεν έχει αξιολογηθεί
Βάθος2.38 "
Frame Size15Α / THQ
Μήκος3.28 "
Μέγιστη. Αξιολόγηση AIR10kA
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου8 AWG
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου14 AWG
Αριθμός Πολωνών1
Σύνδεση τερματικούΒιδωτό σφιγκτήρα
Πλάτος1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2025
Ύψος πλοίου (cm)7.42
Μήκος πλοίου (cm)8.33
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8536200020

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςFrame SizeΤιμή
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ THQL1120AF2 Βύσμα κυκλώματος | AG2VDG 32ΗΥ06 THQL1120AF22020Α / THQ€85.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GENERAL ELECTRIC THQL1115AF2 Συνδέστε το διακόπτη
€85.53 /μονάδα