WATTS 774DCDA-DOSY-GPM 6 Συγκρότημα ανιχνευτή διπλού ελέγχου, με φλάντζα, μέγεθος 6 ιντσών, από ανοξείδωτο χάλυβα | CC7UUW 0439337

WATTS 774DCDA-DOSY-GPM 6 Συγκρότημα ανιχνευτή διπλού ελέγχου, σύνδεσμος με φλάντζα, μέγεθος 6 ιντσών, ανοξείδωτος χάλυβας

Είδος: CC7UUW Μοντέλο: 774DCDA-DOSY-GPM 6Σταυρός: 0439337
€10,162.80 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυγκρότημα βαλβίδας διπλού ελέγχου
Τύπος αποτροπής αντίστροφης ροήςΣυγκρότημα ανιχνευτή διπλού ελέγχου
Σώμα τελειώνειΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος παράκαμψης3 / 4 "
Βαλβίδα παράκαμψης3 / 4 "
ΣυναρμολόγησηΟχι
Σύνδεση εισόδουΦλάντζα άρθρωση
Μέγεθος εισόδου6"
Τύπος εισόδουΦλάντζα άρθρωση
Μέγιστη. Θερμ.110 μοίρες φά
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση175 PSI
Τύπος μετρητήGPM
Αρ. Σειρά774DCDA
Ελάχ. Θερμ.33 μοίρες φά
ΕπιχείρησηΣυνεχής
Σύνδεση εξόδουΦλάντζα άρθρωση
Μέγεθος εξόδου6"
Τύπος εξόδουΦλάντζα άρθρωση
Υλικό καθίσματοςΚατασκευασμένο πλαστικό
ΣουρωτήριΟχι
ΧαρακτηριστικάΕργαλειοθήκη
Τύπος βαλβίδαςΕξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγών

Λεπτομέρειες:

Συγκρότημα ανιχνευτή διπλού ελέγχου, αρμός με φλάντζα, μέγεθος 6 ιντσών, ανοξείδωτος χάλυβας

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕλάχ. Θερμ.Μοτίβο σώματοςΤύπος σώματοςΣύνδεση εξόδουΜέγεθος εξόδουΤύπος εξόδουΤύπος βαλβίδαςΣύνδεση εισόδουΤιμή
WATTS 774DCDA-OSYXPIV-GPM 10 Συγκρότημα ανιχνευτή διπλού ελέγχου, σύνδεσμος με φλάντζα, μέγεθος 10 ιντσών, ανοξείδωτος χάλυβας | BY4HHA 0191636 774DCDA-OSYXPIV-GPM 1033 μοίρες φά--Φλάντζα άρθρωση10 "Φλάντζα άρθρωσηΕξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγώνΦλάντζα άρθρωση€25,095.59
RFQ
WATTS SR774DCDA-OSY-CFM 10 Συγκρότημα ανιχνευτή διπλού ελέγχου, ίσια, φλάντζα, Μέγεθος 10 ιντσών | BY4JBW 0438096 SR774DCDA-OSY-CFM 1033 μοίρες φάΕτερόφυληΕτερόφυληΦλάντζα άρθρωση10 "Φλάντζα άρθρωσηΕξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγώνΦλάντζα άρθρωση€25,847.22
RFQ
WATTS 774DCDA-OSY-CFM 12 Συγκρότημα ανιχνευτή διπλού ελέγχου, αρμός με φλάντζα, μέγεθος 12 ιντσών, ανοξείδωτος χάλυβας | BY4JBX 0438084 774DCDA-OSY-CFM 1233 μοίρες φά--Φλάντζα άρθρωση12 "Φλάντζα άρθρωσηΕξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγώνΦλάντζα άρθρωση€31,623.46
RFQ
WATTS SR774DCDA-OSY-CFM 4 Συγκρότημα ανιχνευτή διπλού ελέγχου, ίσια, φλάντζα, Μέγεθος 4 ιντσών | BY4JBZ 0438090 SR774DCDA-OSY-CFM 433 μοίρες φάΕτερόφυληΕτερόφυληΦλάντζα άρθρωση4"Φλάντζα άρθρωσηΕξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγώνΦλάντζα άρθρωση€8,063.08
RFQ
WATTS 774DCDA-LF-CFM 12 Συγκρότημα ανιχνευτή διπλού ελέγχου, σύνδεσμος με φλάντζα, μέγεθος 12 ιντσών, ανοξείδωτος χάλυβας | BY4JCA 0438086 774DCDA-LF-CFM 1233 μοίρες φά---12 "-Χωρίς βαλβίδα διακοπήςΦλάντζα άρθρωση€22,324.47
RFQ
WATTS SR774DCDA-OSY-GPM 4 Συγκρότημα ανιχνευτή διπλού ελέγχου, ίσια, φλάντζα, Μέγεθος 4 ιντσών | BY4JCB 0438091 SR774DCDA-OSY-GPM 433 μοίρες φάΕτερόφυληΕτερόφυληΦλάντζα άρθρωση4"Φλάντζα άρθρωσηΕξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγώνΦλάντζα άρθρωση€8,063.08
RFQ
WATTS SR774DCDA-OSY-CFM 8 Συγκρότημα ανιχνευτή διπλού ελέγχου, ίσια, φλάντζα, Μέγεθος 8 ιντσών | BY4JCC 0438094 SR774DCDA-OSY-CFM 833 μοίρες φάΕτερόφυληΕτερόφυληΦλάντζα άρθρωση8"Φλάντζα άρθρωσηΕξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγώνΦλάντζα άρθρωση€18,914.87
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS 774DCDA-DOSY-GPM 6 Συγκρότημα ανιχνευτή διπλού ελέγχου, σύνδεσμος με φλάντζα, μέγεθος 6 ιντσών, ανοξείδωτος χάλυβας
€10,162.80 /μονάδα