SQUARE D HDL36150SA PowerPact Molded Case Circuit Breaker, H Frame, 150A, 600VAC | CE6GYM

SQUARE D HDL36150SA PowerPact Molded Case διακόπτης κυκλώματος, πλαίσιο H, 150A, 600VAC

Στοιχείο: CE6GYM Μοντέλο: HDL36150SA

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Ενισχυτές150
Τύπος πλαισίουHDL
Αριθμός Πολωνών3
Τάση600
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.8855
Ύψος πλοίου (cm)14.48
Μήκος πλοίου (cm)22.1
Πλάτος πλοίου (cm)18.8
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Square D HDL36150SA PowerPact molded case circuit breaker to protect electrical systems from short-circuiting or overloading
    • Ιδανικό για εφαρμογές αντίστροφης τροφοδοσίας σε συστήματα διανομής για προστασία κύριου κυκλώματος και διακλάδωσης
    • Διαθέτει θερμο-μαγνητικό ταξίδι τόσο για στιγμιαία όσο και για μακροχρόνια περιοριστική προστασία
    • Line & load side lug terminals having unit mounting style offer easy installation
    • Πληροί τα πρότυπα UL, IEC και CE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςFrame SizeΑριθμός ΠολωνώνΦάσηΤάσηΠλάτοςΤιμή
SQUARE D HDL36060 Διακόπτης κυκλώματος 60a 3p 600vac Lug | AF6PPZ 1MAJ4 HDL360606060Α / HD33-4.1 "€857.98
SQUARE D HDL26020 Διακόπτης κυκλώματος 20a 2p 600vac Lug | AF6PQB 1MAJ6 HDL260202060Α / HD21-2.7 "€793.58
SQUARE D HDL26025 Διακόπτης κυκλώματος 25a 2p 600vac Lug | AF6PQC 1MAJ7 HDL260252560Α / HD21-2.7 "€1,226.82
SQUARE D HDL26030 Διακόπτης κυκλώματος 30a 2p 600vac Lug | AF6PQD 1MAJ8 HDL260303060Α / HD21-2.7 "€793.58
Διακόπτης κυκλώματος SQUARE D HDL26040, 40Amp, 2 πόλοι, 600VAC, Lug | AF6PQE 1MAJ9 HDL260404060Α / HD21-2.7 "€793.58
SQUARE D HDL26050 Διακόπτης κυκλώματος 50a 2p 600vac Lug | AF6PQF 1MAK1 HDL260505060Α / HD21-2.7 "€793.58
SQUARE D HDL26060 Διακόπτης κυκλώματος 60a 2p 600vac Lug | AF6PQG 1MAK2 HDL260606060Α / HD21-2.7 "€793.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D HDL36150SA PowerPact Molded Case διακόπτης κυκλώματος, πλαίσιο H, 150A, 600VAC