Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D HDL36060 Διακόπτης κυκλώματος 60a 3p 600vac Lug | AF6PPZ 1MAJ4

SQUARE D HDL36060 Αυτόματος διακόπτης 60a 3p 600vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6PPZ Μοντέλο: HDL36060Cross Ref: 1MAJ4

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€857.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Εκτίμηση τάσης AC600 VAC
Ενισχυτές60
Τύπος διακόπτη κυκλώματοςΑρχικό
Εκτίμηση τάσης DC250 VDC
Βάθος3.4 "
Frame Size60Α / HD
Ύψος6.4 "
Ρύθμιση ταξιδιού υψηλής Amp1450A
Ρύθμιση ταξιδιού χαμηλού ενισχυτή800A
Μέγιστη. Αξιολόγηση AIRΔεν έχει αξιολογηθεί
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου3/0 AWG
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου14 AWG
ΒάσηΕλεύθερη στάση
Αριθμός Πολωνών3
Φάση3
Σύνδεση φάσηςABC
Σύνδεση τερματικούΓραμμή / Ωτίδα φορτίου
Τύπος ταξιδιούΘερμική μαγνητική
Πλάτος4.1 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.8675
Ύψος πλοίου (cm)14.48
Μήκος πλοίου (cm)22.1
Πλάτος πλοίου (cm)19.05
Κωδικός ΕΣ8536200020

Λεπτομέρειες:

    • Στιγμιαίο ταξίδι (Διορθώθηκε)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςFrame SizeΑριθμός ΠολωνώνΦάσηΤάσηΠλάτοςΤιμή
SQUARE D HDL26020 Διακόπτης κυκλώματος 20a 2p 600vac Lug | AF6PQB 1MAJ6 HDL260202060Α / HD21-2.7 "€793.58
SQUARE D HDL26025 Διακόπτης κυκλώματος 25a 2p 600vac Lug | AF6PQC 1MAJ7 HDL260252560Α / HD21-2.7 "€1,226.82
SQUARE D HDL26030 Διακόπτης κυκλώματος 30a 2p 600vac Lug | AF6PQD 1MAJ8 HDL260303060Α / HD21-2.7 "€793.58
Διακόπτης κυκλώματος SQUARE D HDL26040, 40Amp, 2 πόλοι, 600VAC, Lug | AF6PQE 1MAJ9 HDL260404060Α / HD21-2.7 "€793.58
SQUARE D HDL26050 Διακόπτης κυκλώματος 50a 2p 600vac Lug | AF6PQF 1MAK1 HDL260505060Α / HD21-2.7 "€793.58
SQUARE D HDL26060 Διακόπτης κυκλώματος 60a 2p 600vac Lug | AF6PQG 1MAK2 HDL260606060Α / HD21-2.7 "€793.58
SQUARE D HDL26070 Διακόπτης κυκλώματος 70a 2p 600vac Lug | AF6PQH 1MAK3 HDL2607070100Α / HD21-2.7 "€970.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D HDL36060 Αυτόματος διακόπτης 60a 3p 600vac
€857.98 /μονάδα