HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Ημιαφλουδένιο επιφανειακό στήριγμα καλυμμένα δοχεία, 2/3 πόλων


Φίλτρα
Συνδεσιμότητα: Πίσω ενσύρματα τερματικά βιδών , Βαθμός: Βιομηχανικά , Υψος: 2.22 " , Αξιολόγηση IP: 20 , Μήκος: 5.12 " , Τοποθέτηση: Βίδα στήριξης , Τύπος τοποθέτησης: Βάση ημιπλάνου , Αριθμός συμμοριών: 2-ταχύτητα , Τύπος: Τυλιγμένος , Πλάτος: 5.12 " , Μέγεθος καλωδίου: # 16 AWG έως # 8 AWG , Τύπος καλωδίου: Αρχικό
ΣτυλΜοντέλοΑξιολόγηση NEMAΕνισχυτέςΧρώμαΑριθμός ΠολωνώνΑριθμός καλωδίωνΘερμοκρασία λειτουργίας.ΦάσηΤάσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
HBL2310SR2
L5-20R20Γκρί23-καλώδιοΜέγιστο συνεχές 75 ° C και ελάχιστο-40 ° C χωρίς κρούσηΜονοφασική125 VAC€75.08
B
HBL2320SR2
L6-20R20Γκρί23-καλώδιοΜέγιστο συνεχές 75 ° C και ελάχιστο-40 ° C χωρίς κρούσηΜονοφασική250 VAC€68.29
C
HBL2620SR2
L6-30R30Γκρι, Λευκό2Γείωση 3-καλωδίωνΜέγιστο συνεχές 75 ° C και ελάχιστο-40 ° C χωρίς κρούσηΜονοφασική250 VAC€108.01
D
HBL2710SR2
L14-30R30Γκρί34-καλώδιοΜέγιστο συνεχές 75 ° C και ελάχιστο-40 ° C χωρίς κρούσηΜονοφασική125 / 250 VAC€159.42
E
HBL2420SR2
L15-20R20Γκρί34-καλώδιοΜέγιστο συνεχές 75 ° C και ελάχιστο-40 ° C χωρίς κρούσηΤρεις φάσεις250 VAC€107.73
F
HBL2720SR2
L15-30R30Γκρί34-καλώδιοΜέγιστο συνεχές 75 ° C και ελάχιστο-40 ° C χωρίς κρούσηΤρεις φάσεις250 VAC€174.97
G
HBL2430SR2
L16-20R20Γκρί34-καλώδιοΜέγιστο συνεχές 75 ° C και ελάχιστο-40 ° C χωρίς κρούσηΤρεις φάσεις480 VAC€107.76
H
HBL2730SR2
L16-30R30Γκρί34-καλώδιο-40 ° C έως 85 ° CΤρεις φάσεις480 VAC€160.10
I
HBL2740SR2
L17-30R30Γκρί34-καλώδιο-40 ° C έως 85 ° CΤρεις φάσεις600 VAC€171.86

Ημιαφλουδένιο επιφανειακό στήριγμα καλυμμένα δοχεία, 2/3 πόλων

Hubbell Wiring Device-Kellems ημιπλυντικά δοχεία Twist-Lock συνδέουν τον ηλεκτρικό εξοπλισμό στο ηλεκτρικό δίκτυο ενώ εμποδίζουν την τυχαία αποσύνδεση των καλωδίων λόγω κραδασμών ή οποιασδήποτε μετακίνησης σε κατασκευαστικές και βιομηχανικές εφαρμογές. Αυτά τα θηλυκά δοχεία έχουν θερμοπλαστικό περίβλημα με τερματικό συγκρατητή από πολυανθρακικό για αντοχή και αντοχή στη διάβρωση και τη διάβρωση. Διαθέτουν σχεδιασμό περιβλήματος δύο ομάδων, ημι-ξεπλύματος για μερική τοποθέτηση δύο συσκευών στην επιφάνεια του τοίχου. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα αυτών των γκρι χρωματισμένων δοχείων 20 / 30Α, που διατίθενται σε τάσεις 125, 250, 480 και 600VAC.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;