MAIN FILTER INC. Ανταλλαγή υδραυλικών φίλτρων, συρμάτινο πλέγμα, 200 Micron, σφραγίδα Viton


Φίλτρα
Φιλτράρισμα μέσων: Συρματόπλεγμα , Αξιολόγηση φίλτρου: 200 , Ροή: Έξω-Μέσα , Κατεύθυνση της ροής: Έξω-Μέσα , Τύπος υγρού: HH / HL / HM / HV , Υλικό φλάντζας: Viton , Μικρά: 200 , Min. Θερμοκρασία λειτουργίας: -13 Βαθμ.F , Τύπος σφραγίδας: Viton , Μέγεθος νήματος: M16
ΣτυλΜοντέλοΚορυφή ODΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΣύμπτυξη πίεσηςΠίεση ρωγμώνΜέγεθος φίλτρουΎψοςΚορυφαίο αναγνωριστικόΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
MF0603076
1.63 "-1.63 "435435 PSI25 τετρ. Ιντσα2.99 "-€44.00
RFQ
B
MF0604482
1.63 "-1.63 "-435 PSI18 τετρ. Ιντσα2.48 "-€37.23
RFQ
C
MF0419835
1.85 "-1.85 "435435 PSI151 τετρ. Ιντσα6.02 "0.87 "€45.57
RFQ
C
MF0606696
1.85 "-1.85 "435435 PSI151 τετρ. Ιντσα6.02 "0.87 "€45.57
RFQ
D
MF0309079
1.85 "-1.85 "435435 PSI74 τετρ. Ιντσα3.3 "0.87 "€35.66
RFQ
C
MF0597689
1.85 "-1.85 "435435 PSI151 τετρ. Ιντσα6.02 "0.87 "€45.57
RFQ
D
MF0606943
1.85 "-1.85 "435435 PSI74 τετρ. Ιντσα3.3 "0.87 "€35.66
RFQ
D
MF0598045
1.85 "-1.85 "-435 PSI74 τετρ. Ιντσα3.3 "0.87 "€35.66
RFQ
E
MF0597786
2.717 "-2.717 "435435 PSI205 τετρ. Ιντσα4.52 "1.346 "€58.25
RFQ
E
MF0420179
2.717 "-2.717 "435435 PSI205 τετρ. Ιντσα4.52 "1.346 "€58.25
RFQ
F
MF0606791
2.717 "-2.717 "---6.81 "1.343 "€67.10
RFQ
E
MF0606765
2.717 "-2.717 "435435 PSI205 τετρ. Ιντσα4.52 "1.346 "€58.25
RFQ
F
MF0597843
2.717 "-2.717 "---6.81 "1.343 "€67.10
RFQ
F
MF0420407
2.717 "-2.717 "---6.81 "1.343 "€67.10
RFQ
F
MF0420406
2.717 "-2.717 "---6.81 "1.343 "€67.10
RFQ
G
MF0601614
3.032 "1.898 "3.032 "-435 PSI318 τετρ. Ιντσα7.63 "-€81.31
RFQ
H
MF0597575
3.07 "-3.07 "145145 PSI276 τετρ. Ιντσα6.69 "1.59 "€43.36
RFQ
H
MF0606576
3.07 "-3.07 "145145 PSI276 τετρ. Ιντσα6.69 "1.59 "€43.36
RFQ
I
MF0596785
3.071 "-3.071 "---8.221.701 "€83.39
RFQ
I
MF0415885
3.071 "-3.071 "---8.221.701 "€83.39
RFQ
I
MF0605649
3.071 "-3.071 "---8.22 "1.701 "€83.39
RFQ
J
MF0597958
3.563 "-3.563 "-435 PSI493 τετρ. Ιντσα6.37 "1.898 "€102.16
RFQ
J
MF0594474
3.563 "-3.563 "435435 PSI493 τετρ. Ιντσα6.37 "1.898 "€102.16
RFQ
J
MF0606867
3.563 "-3.563 "-435 PSI493 τετρ. Ιντσα6.37 "1.898 "€102.16
RFQ
K
MF0602820
4.016 "2.37 "4.016 "-435 PSI399 τετρ. Ιντσα9.212.37 "€102.54
RFQ
K
MF0604489
4.016 "2.37 "4.016 "-435 PSI399 τετρ. Ιντσα9.212.37 "€102.54
RFQ

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;