MAIN FILTER INC. MF0606765 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 200 Micron Rating, Viton Seal, Ύψος 4.52 ίντσες | CG3NRX

MAIN FILTER INC. MF0606765 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 200 Micron Rating, Viton Seal, 4.52 Inch Height

Στοιχείο: CG3NRX Μοντέλο: MF0606765
€58.25 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω OD2.717 "
Σύμπτυξη πίεσης435
Πίεση ρωγμών435 PSI
Φίλτρο MediaΣυρματόπλεγμα
Μέγεθος φίλτρου205 τετρ. Ιντσα
ΡοήΈξω-Μέσα
Κατεύθυνση της ροήςΈξω-Μέσα
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςViton
Ύψος4.52 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια200
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςViton
Κορυφαίο αναγνωριστικό1.346 "
Κορυφή OD2.717 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση ΕΘΝΙΚΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚορυφή ODΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΣύμπτυξη πίεσηςΠίεση ρωγμώνΜέγεθος φίλτρουΎψοςΚορυφαίο αναγνωριστικόΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0309079 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 200 micron, σφραγίδα Viton, ύψος 3.3 ιντσών | CF8CQA HF7956 MF03090791.85 "-1.85 "435435 PSI74 τετρ. Ιντσα3.3 "0.87 "€35.66
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0415885 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 200 Micron, Viton Seal, 8.22 Inch Height | CF9EDL D141T200A MF04158853.071 "-3.071 "---8.221.701 "€83.39
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0419835 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 200 Micron Rating, Viton Seal, 6.02 Inch Height | CF9KLW DHD110S200B MF04198351.85 "-1.85 "435435 PSI151 τετρ. Ιντσα6.02 "0.87 "€45.57
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0420179 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 200 Micron Rating, Viton Seal, Ύψος 4.52 ίντσες | CF9KZR DHD160S200B MF04201792.717 "-2.717 "435435 PSI205 τετρ. Ιντσα4.52 "1.346 "€58.25
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0420406 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 200 Micron Rating, Viton Seal, 6.81 Inch Height | CF9LJP 0240D200WHC MF04204062.717 "-2.717 "---6.81 "1.343 "€67.10
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0420407 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 200 Micron, Viton Seal, 6.81 Inch Height | CF9LJQ DHD240S200B MF04204072.717 "-2.717 "---6.81 "1.343 "€67.10
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0594474 Υδραυλικό φίλτρο, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 200 micron, σφραγίδα Viton, ύψος 6.37 ίντσες | CG3DGB R900216199 MF05944743.563 "-3.563 "435435 PSI493 τετρ. Ιντσα6.37 "1.898 "€102.16
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0606765 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 200 Micron Rating, Viton Seal, 4.52 Inch Height
€58.25 /μονάδα