Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2620SR2 Receptacle, 30A, 250VAC, 2 Pole, 3 Wire Ground | AD6ZRV 4CV26

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Υποδοχή HBL2620SR2, 30A, 250VAC, 2 πόλων, 3 καλωδιακή γείωση

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6ZRV Μοντέλο: HBL2620SR2Cross Ref: 4CV26

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€108.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗμιπλάνη Σκεπασμένη υποδοχή
Ενισχυτές30
ΧρώμαΓκρι, Λευκό
ΣυνδεσιμότηταΠίσω ενσύρματα τερματικά βιδών
Current RatingΗ 30
Διάμετρος BCEΠίσω ενσύρματα τερματικά βιδών
Διηλεκτρική αντοχήΑντέχει τουλάχιστον 2,000V
ΒαθμόςΒιομηχανικά
Ύψος2.22 "
HP2
Εκτίμηση IP20
Μήκος5.12 "
ΥλικόΤροποποιημένο αντίκτυπο PBT
Μέγιστη. ιπποδύναμη2
ΒάσηΒίδα στήριξης
Τοποθέτηση ΤύποςΒάση ημιπλάνου
Διαμόρφωση NEMAL6-30R
Αξιολόγηση NEMAL6-30R
Αριθμός συμμοριών2-ταχύτητα
Αριθμός Πολωνών2
Αριθμός καλωδίωνΓείωση 3-καλωδίων
Θερμοκρασία λειτουργίας.Μέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουση
ΦάσηΜονοφασική
ΧαρακτηριστικάΤυλιγμένος
Τάση250 VAC
Τάση τάσης250 VAC
Ισχύς7500 W
Πλάτος5.12 "
Μέγεθος καλωδίου# 16 AWG έως # 8 AWG
Τύπος καλωδίουΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2925
Ύψος πλοίου (cm)10.92
Μήκος πλοίου (cm)13.46
Πλάτος πλοίου (cm)13.72
Κωδικός ΕΣ8536698000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑξιολόγηση NEMAΕνισχυτέςΧρώμαΑριθμός ΠολωνώνΑριθμός καλωδίωνΘερμοκρασία λειτουργίας.ΦάσηΤάσηΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2310SR2 Επιφάνεια στήριξης, 2-Gang, 20A, 125VAC, 2-Pole, 3-Wire Grounding | AD6ZGM 4CT62 HBL2310SR2L5-20R20Γκρί23-καλώδιοΜέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουσηΜονοφασική125 VAC€75.08
ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS HBL2320SR2 Υποδοχή, 20A, 250V, 2-Pole, Semi-Flush, 2-Gang, Surface Mount | AD6ZGW 4CT70 HBL2320SR2L6-20R20Γκρί23-καλώδιοΜέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουσηΜονοφασική250 VAC€68.29
ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS HBL2420SR2 Υποδοχή επιφανειακής βάσης, 2-Gang, 20A, 3-Phase, Delta, 250VAC, 3-Pole | AD6ZHM 4CT94 HBL2420SR2L15-20R20Γκρί34-καλώδιοΜέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουσηΤρεις φάσεις250 VAC€107.73
ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS HBL2430SR2 Υποδοχή επιφανειακής βάσης, 2-Gang, 20A, 3-Phase, Delta, 480VAC, 3-Pole | AD6ZQY 4CV03 HBL2430SR2L16-20R20Γκρί34-καλώδιοΜέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουσηΤρεις φάσεις480 VAC€107.76
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2710SR2 Επιφάνεια στήριξης, 2-Gang, 30A, 125 / 250VAC, 3-Pole, 4-Wire Grounding | AD6ZTC 4CV34 HBL2710SR2L14-30R30Γκρί34-καλώδιοΜέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουσηΜονοφασική125 / 250 VAC€159.42
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2720SR2 Επιφάνεια στήριξης, 2-Gang, 2-Gang, 30A, 3-Phase, Delta, 250VAC, 3-Pole | AD6ZTL 4CV42 HBL2720SR2L15-30R30Γκρί34-καλώδιοΜέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουσηΤρεις φάσεις250 VAC€174.97
ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS HBL2730SR2 Semi Flush Retacle, 2-Gang, 30A, 3-Phase, Delta, 480VAC, 3-Pole | AD6ZTV 4CV50 HBL2730SR2L16-30R30Γκρί34-καλώδιο-40 βαθμούς C έως 85 Deg. ντοΤρεις φάσεις480 VAC€160.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Υποδοχή HBL2620SR2, 30A, 250VAC, 2 πόλων, 3 καλωδιακή γείωση
€108.01 /μονάδα