Ρουλεμάν: Μόνιμα λιπαντικά , Βαθμός: T , Απολήξεις σωλήνα: 9/16 - 18 (ΣΤ) , Αναγνωριστικό σωλήνα: 1 / 4 " , Εύκαμπτος σωλήνας Inside Dia.: 1 / 4 " , Εξωτερικός σωλήνας Διάμετρος: 0.53 " , είσοδος: 1/4 "NPT (F) , Μάνταλο: Κλείδωμα , Μέγιστη. Πίεση: 200 psi , Τοποθέτηση: Δάπεδο, τοίχος, οροφή, πάγκο ή φορτηγό , Πρίζα: 9/16 - 18 (Μ) , Συνολικό ύψος: 20.25 " , Συνολικό μήκος: 19 " , Συνολικό πλάτος: 7" , Πίεση: 200 psi , Τύπος σφραγίδας: EPR , Βάρος: 50 λίβρες
Τροχοί σωλήνων συγκόλλησης αερίου, σειρά TW
Τα καρούλια εύκαμπτων σωλήνων συγκόλλησης αερίου της σειράς Reelcraft TW διαθέτουν διπλό περιστρεφόμενο σώμα για να διασφαλίζεται ο θετικός διαχωρισμός των αερίων. Αυτά τα καρούλια εύκαμπτων σωλήνων διπλής γραμμής χρησιμοποιούνται με εύκαμπτους σωλήνες συγκόλλησης οξυγόνου και ασετυλίνης σε χώρους εξυπηρέτησης, καταστήματα κατασκευής και καροτσάκια συγκόλλησης. Έχουν ενισχυμένη χαλύβδινη κατασκευή με φινίρισμα με βαφή πούδρας για αντοχή στη διάβρωση. Αυτά τα καρούλια εύκαμπτων σωλήνων διαθέτουν δακτυλίους O για την αποφυγή διαρροών και έναν ανθεκτικό μηχανισμό μανδάλωσης για να συγκρατεί άνετα τον εύκαμπτο σωλήνα στο επιθυμητό μήκος εργασίας. Διαθέτουν έναν ρυθμιζόμενο οδηγό κυλίνδρου εύκαμπτου σωλήνα που επιτρέπει την τοποθέτηση στο πάτωμα, τον τοίχο, την οροφή, τον πάγκο ή το φορτηγό και περιλαμβάνει έναν ρυθμιζόμενο βραχίονα οδηγό.