DAYTON Στρογγυλά φώτα ενδεικτικών λυχνιών, LED, 24V AC/DC, τρέχουσα βαθμολογία 12mA


Φίλτρα
Μέση Ζωή: 25,000 hr. , Τρέχουσα ισοπαλία: 12mA , Τύπος λαμπτήρα: LED , Σχήμα: γύρος , Τάση: 24 VAC/DC
ΣτυλΜοντέλοΧρώμαΗλεκτρική σύνδεσηΕκτίμηση IPΥλικόΠάχος πάνελΜέγεθοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
22ΝΥ74
ΠράσινοΚαρτέλα 0.110 "40, με σφραγίδα 65Νάιλον σώμα με πολυανθρακικό φακό και ορείχαλκο παξιμάδι0.024 "έως 0.055"8mm στήριξη Dia.€22.60
B
22ΝΥ44
RedΚαλώδια 6 "40Σώμα νάιλον με πολυανθρακικό φακό και στεφάνη από ανοξείδωτο ατσάλι0.030 "έως 0.093"1/2 "Τοποθέτηση Dia.€10.32
C
22ΝΥ75
RedΚαρτέλα 0.110 "40, με σφραγίδα 65Νάιλον σώμα με πολυανθρακικό φακό και ορείχαλκο παξιμάδι0.024 "έως 0.055"8mm στήριξη Dia.€23.44

Στρογγυλά φώτα ενδεικτικών λυχνιών, LED, 24V AC/DC, τρέχουσα βαθμολογία 12mA

Οι ενδεικτικές λυχνίες Dayton χρησιμοποιούνται για τη σηματοδότηση της διαδικασίας του μηχανήματος (κατάσταση έναρξης ή διακοπής λειτουργίας) για να προστατεύουν τους χειριστές από οποιαδήποτε τυχαία επαφή με τον εξοπλισμό. Αυτά τα φώτα LED διαθέτουν ανθεκτικό νάιλον πλαίσιο και φακούς από πολυανθρακικό για αντοχή σε κραδασμούς και κραδασμούς, χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας και μεγάλη διάρκεια ζωής (έως 25000 ώρες). Λειτουργούν στα 24VAC για να εκπέμπουν μέγιστο φωτισμό, ενώ μειώνουν τη θερμότητα που παράγεται από την αντίσταση και είναι ιδανικά τοποθετημένα σε πίνακες ελέγχου ή εξοπλισμό για διευκόλυνση του χρήστη. Επιλέξτε από μια ευρεία γκάμα από αυτές τις ενδεικτικές λυχνίες έκπλυσης, που διατίθενται σε πορτοκαλί, κόκκινο και πράσινο χρώμα.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;