Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 22NY75 Ενδεικτική λυχνία έκπλυσης 8mm 24v Κόκκινο | AB6XCY

DAYTON 22NY75 Φλος Ενδεικτική λυχνία 8mm 24v Κόκκινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6XCY Μοντέλο: 22NY75

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€23.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕνδεικτική λυχνία έκπλυσης
Μέση διάρκεια ζωής25,000 hr.
ΧρώμαRed
Τρέχουσα συντάχθηκε12mA
Ηλεκτρική σύνδεσηΚαρτέλα 0.110 "
Εκτίμηση IP40, με σφραγίδα 65
Τύπος λάμπαςLED
ΥλικόΝάιλον σώμα με πολυανθρακικό φακό και ορείχαλκο παξιμάδι
Πάχος πάνελ0.024 "έως 0.055"
Shapeγύρος
Μέγεθος8mm στήριξη Dia.
Τάση24 VAC/DC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0023
Ύψος πλοίου (cm)6.1
Μήκος πλοίου (cm)10.57
Πλάτος πλοίου (cm)8.84
Κωδικός ΕΣ8531800050
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΗλεκτρική σύνδεσηΕκτίμηση IPΥλικόΠάχος πάνελΜέγεθοςΤιμή
DAYTON 22NY44 Φλας κόκκινο φλας 24v | AB6XBP 22ΝΥ44RedΚαλώδια 6 "40Σώμα νάιλον με πολυανθρακικό φακό και στεφάνη από ανοξείδωτο ατσάλι0.030 "έως 0.093"1/2 "Τοποθέτηση Dia.€10.32
DAYTON 22NY74 Φλας ενδεικτική λυχνία 8 mm 24v πράσινο | AB6XCX 22ΝΥ74ΠράσινοΚαρτέλα 0.110 "40, με σφραγίδα 65Νάιλον σώμα με πολυανθρακικό φακό και ορείχαλκο παξιμάδι0.024 "έως 0.055"8mm στήριξη Dia.€22.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 22NY75 Φλος Ενδεικτική λυχνία 8mm 24v Κόκκινο
€23.44 /μονάδα