Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 22NY44 Φλας κόκκινο φλας 24v | AB6XBP

DAYTON 22NY44 Flush Indicator Light Red 24v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6XBP Μοντέλο: 22NY44
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
€10.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕνδεικτική λυχνία έκπλυσης
Μέση διάρκεια ζωής25,000 hr.
ΧρώμαRed
Τρέχουσα συντάχθηκε12mA
Ηλεκτρική σύνδεσηΚαλώδια 6 "
Εκτίμηση IP40
Τύπος λάμπαςLED
ΥλικόΣώμα νάιλον με πολυανθρακικό φακό και στεφάνη από ανοξείδωτο ατσάλι
Πάχος πάνελ0.030 "έως 0.093"
Shapeγύρος
Μέγεθος1/2 "Τοποθέτηση Dia.
Τάση24 VAC/DC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009
Ύψος πλοίου (cm)6.1
Μήκος πλοίου (cm)10.57
Πλάτος πλοίου (cm)8.84
Κωδικός ΕΣ8531800050
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΗλεκτρική σύνδεσηΕκτίμηση IPΥλικόΠάχος πάνελΜέγεθοςΤιμή
DAYTON 22NY74 Φλας ενδεικτική λυχνία 8 mm 24v πράσινο | AB6XCX 22ΝΥ74ΠράσινοΚαρτέλα 0.110 "40, με σφραγίδα 65Νάιλον σώμα με πολυανθρακικό φακό και ορείχαλκο παξιμάδι0.024 "έως 0.055"8mm στήριξη Dia.€22.60
DAYTON 22NY75 Ενδεικτική λυχνία έκπλυσης 8mm 24v Κόκκινο | AB6XCY 22ΝΥ75RedΚαρτέλα 0.110 "40, με σφραγίδα 65Νάιλον σώμα με πολυανθρακικό φακό και ορείχαλκο παξιμάδι0.024 "έως 0.055"8mm στήριξη Dia.€23.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 22NY44 Flush Indicator Light Red 24v
€10.32 /μονάδα