REELCRAFT TW5425 OLPT1 Ελαστικός σωλήνας 25 πόδια | AE6CBP 5PR83

REELCRAFT TW5425 OLPT1 Καρούλι σωλήνα 25 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6CBP Μοντέλο: TW5425 OLPT1Cross Ref: 5PR83

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€769.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάμπα με εύκαμπτο σωλήνα
Ο τύπος της μονάδαςΆνοιξη
ΒαθμόςT
Ύψος14.5 "
Μάνικα μέσα Dia.1 / 4 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα25ft.
Έξοδος σωλήνα (In.)9 / 16-18
Μήκος13.75 "
Μέγιστη. Πίεση200 psi
Μέγιστη. Θερμ.150 F
Νήμα9 / 16-18 UNF Γυναίκα Αριστερά και Δεξιά
ΧαρακτηριστικάΜάνικα συγκόλλησης
Πλάτος6"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.79
Ύψος πλοίου (cm)42.16
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.53
Κωδικός ΕΣ3917390050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • (F) NPT Reel Inlet (In.) (1/4)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΟ τύπος της μονάδαςΎψοςΠλάτοςΜήκος εύκαμπτου σωλήναΕίδοςΜήκοςΜέγιστη. Θερμ.Τιμή
REELCRAFT TW7450 OLPT1 Δίδυμος εύκαμπτος σωλήνας 7 ιντσών | AE6CBQ 5PR84 TW7450 OLPT1Εξέλικτρο συγκόλλησηςΆνοιξη20.25 "7"50ft.Ράμπα με εύκαμπτο σωλήνα19 "150 F€1,025.38
REELCRAFT TW7450 OLP 19 x 7 x 20-1 / 4 Εξέλικτρο συγκόλλησης αερίου, για αέρια οξυγόνο, ακετυλένιο | CD2KRK 38EE87 TW7450 OLP-Επιστροφή την άνοιξη--50ft.Εξέλικτρο συγκόλλησης αερίου-150 βαθμοί F€778.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REELCRAFT TW5425 OLPT1 Καρούλι σωλήνα 25 πόδια
€769.85 /μονάδα