Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN S501-1-R Ασφάλεια Cartridge, 1A, 250VAC | BD2QPE

BUSSMANN S501-1-R Ασφάλεια Cartridge, 1A, 250VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BD2QPE Μοντέλο: S501-1-R

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€20.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια κασετών
Τύπος σώματοςΚυλινδρικές
Current Rating1A
Διάμετρος5.2mm
Μέγεθος ασφάλειας / ομάδα5 20 mm x mm
Τύπος ασφάλειαςΓρήγορο χτύπημα
Στυλ δείκτηΧωρίς δείκτη
Μήκος20ft.
Αρ. ΣειράS501
Στυλ συναρμολόγησηςΚάτοχος / κλιπ
συσκευασίαΌγκος
Τύπος τερματισμούΣυνδετήρας
Τάση (AC)250 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.25

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑρ. ΣειράΕκτίμηση τάσης ACCurrent RatingΣτυλ συναρμολόγησηςΤύπος προϊόντοςΑντίστασηΤάση (AC)ΔιάμετροςΤιμή
BUSSMANN AGA-1 Ασφάλεια Cartridge, 1A, 250VAC | BC7PCY ΑΓΑ-1AGA-1AΚάτοχος / κλιπ-118 MOhms250 VAC6.4mm€2.10
BUSSMANN AGA-1-1/2 Ασφάλεια Cartridge, 1.5A, 250VAC | BC8DBU AGA-1-1 / 2AGA-1.5AΚάτοχος / κλιπ--250 VAC6.4mm€2.08
BUSSMANN REG-100 Cartridge Fuse, 100A, 125VAC | BC8ECX REG-100REG125 VAC100AΚάτοχος / κλιπΓυάλινη ασφάλεια-125 VAC5mm€24.02
BUSSMANN IXL70F600 Ασφάλεια Cartridge, 600A, 700V | BC8JBY IXL70F600--------€796.53
BUSSMANN 25CLPT-1 Ασφάλεια Cartridge, 25 KV | BC9BHL 25CLPT-1--1A---25kV-€430.02
BUSSMANN S506-15-R Ασφάλεια Cartridge, 15A, 250VAC | BC9FWZ S506-15-RS506-15AΚάτοχος / κλιπ--250 VAC5.2mm€2.71
BUSSMANN AGU-10-1J0281 Ασφάλεια Cartridge, 10A, 32VAC | BC9KHR AGU-10-1J0281AGU32 VAC10AΚάτοχος / κλιπΑσφάλεια γυαλιού Ferrule-32 VAC0.41 "€17.03

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN S501-1-R Ασφάλεια Cartridge, 1A, 250VAC
€20.48 /μονάδα