REELCRAFT TW7450 OLPT1 Δίδυμος εύκαμπτος σωλήνας 7 ιντσών | AE6CBQ 5PR84

REELCRAFT TW7450 OLPT1 διπλός εύκαμπτος σωλήνας 7 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6CBQ Μοντέλο: TW7450 OLPT1Cross Ref: 5PR84

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,025.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάμπα με εύκαμπτο σωλήνα
Ο τύπος της μονάδαςΆνοιξη
ΒαθμόςT
Ύψος20.25 "
Μάνικα μέσα Dia.1 / 4 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα50ft.
Έξοδος σωλήνα (In.)9 / 16-18
Μήκος19 "
Μέγιστη. Πίεση200 psi
Μέγιστη. Θερμ.150 F
Νήμα9 / 16-18 UNF Γυναίκα Αριστερά και Δεξιά
ΧαρακτηριστικάΕξέλικτρο συγκόλλησης
Πλάτος7"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 24.0075
Ύψος πλοίου (cm)57.4
Μήκος πλοίου (cm)57.15
Πλάτος πλοίου (cm)21.59
Κωδικός ΕΣ3917390050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • (F) NPT Reel Inlet (In.) (1/4)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΟ τύπος της μονάδαςΎψοςΠλάτοςΜήκος εύκαμπτου σωλήναΕίδοςΜήκοςΜέγιστη. Θερμ.Τιμή
REELCRAFT TW5425 OLPT1 Ελαστικός σωλήνας 25 πόδια | AE6CBP 5PR83 TW5425 OLPT1Μάνικα συγκόλλησηςΆνοιξη14.5 "6"25ft.Ράμπα με εύκαμπτο σωλήνα13.75 "150 F€769.85
REELCRAFT TW7450 OLP 19 x 7 x 20-1 / 4 Εξέλικτρο συγκόλλησης αερίου, για αέρια οξυγόνο, ακετυλένιο | CD2KRK 38EE87 TW7450 OLP-Επιστροφή την άνοιξη--50ft.Εξέλικτρο συγκόλλησης αερίου-150 βαθμοί F€778.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REELCRAFT TW7450 OLPT1 διπλός εύκαμπτος σωλήνας 7 ιντσών
€1,025.38 /μονάδα