SLUGGER GILS Γραμμική Λειαντική Μηχανή 5 Hp 440v | AF6ZMY 20RR54

SLUGGER GILS Linear Grinding Machine 5 Hp 440v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6ZMY Μοντέλο: GILSCross Ref: 20RR54

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€18,922.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓραμμική μηχανή λείανσης
Ενισχυτές AC1
Μέγεθος ζώνης6 χ 79 ίντσες
Γωνία κλίσης τραπεζιού ζώνης (Deg.)0
Δίσκος Dia.6"
Ταχύτητα δίσκου (RPM)1800/3600
Μέγεθος τραπεζιού δίσκου (σε.)4 x 4-3 / 4
Γωνία κλίσης τραπεζιού δίσκου (Deg.)0
Γωνία κλίσης τραπεζιού δίσκου (Deg.)0
Μέγεθος θύρας συλλογής σκόνης (σε.)3-1/2
HP5
Hz50/60
Συνολικό βάθος40 "
συνολικό ύψος54.5 "
συνολικό πλάτος24 "
Φάση3
Μέγεθος πλακών (σε.)4 x 4-1 / 2
Υλικό επιτραπέζιουΑτσάλι
Επιφάνεια εργασίας πίνακα4 x 4-3 / 4 ίντσες.
Τάση440

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 213.64
Ύψος πλοίου (cm)165.1
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)81.28
Κωδικός ΕΣ8466933050

Λεπτομέρειες:

    • Μέγεθος τυμπάνου Idler (In.) (4)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηΤιμή
SLUGGER GILS 2V Γραμμική Λειαντική Μηχανή 5 Hp 220v | AF6ZMZ 20RR55 GILS 2V220€16,959.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SLUGGER GILS Linear Grinding Machine 5 Hp 440v
€18,922.61 /μονάδα