Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

REES 02182-002 Κουμπί διακοπής έκτακτης ανάγκης, κόκκινο, με ελατήριο ελατηρίου | AH6YGW 36LR77

REES 02182-002 Κουμπί διακοπής έκτακτης ανάγκης, κόκκινο, με μάνδαλο ελατηρίου

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH6YGW Πρότυπο: 02182-002Cross Ref: 36LR77
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
€745.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚουμπί διακοπής έκτακτης ανάγκης
ΕνέργειεςΣτιγμιαία ώθηση
Βασικό υλικόΜέταλλο
BezelDie Cast Ψευδάργυρος
ΧρώμαRed
Φόρμα Επικοινωνίας1NO / 1NC
Βαθμολογία επαφών10Α @ 600 VAC
Υλικό κεφαλήςΝτέλριν
Εκτίμηση IP65
ΥλικόΜέταλλο
Ονομασία αξιολόγησης επαφών NEMAA600 / N300
Αξιολόγηση NEMA12, 13
Αριθμός χειριστών0
Μέγεθος57mm
Σύνδεση τερματικούΠλάκα πίεσης
Τύπος χειριστήΈμβολο μανιταριών 57mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΦόρμα ΕπικοινωνίαςΚαλύψτε το χρώμαΕπιχειρησιακή ΔύναμηΤιμή
REES 02182-202 Κουμπί διακοπής έκτακτης ανάγκης, έμβολο μανιταριού με μάνδαλο ελατηρίου, κόκκινο | AH6YGX 36LR78 02182-202Red1NO / 1NC--€1,020.76
REES 02510-002 Κουμπί διακοπής έκτακτης ανάγκης, ελατήριο ελατηρίου, κόκκινο | AH6YGY 36LR79 02510-002Red1NO / 1NC--€737.91
REES 02650-002 Στάση έκτακτης ανάγκης, έμβολο μανιταριού με μάνδαλο, κόκκινο | AH6YGZ 36LR80 02650-002Red1NC / 1NC--€928.25
REES 03476-002 Κουμπί στάσης έκτακτης ανάγκης, κόκκινο, μέγεθος 2.25 "| AH6YHA 36LR81 03476-002Red1NO / 1NC--€775.75
REES 02182-001 Κουμπί διακοπής έκτακτης ανάγκης, Balck, με ελατήριο ελατηρίου | AX3KVV 02182-001--Μαύρη12.5 λίβρες€366.58
REES 02182-101 Κουμπί διακοπής έκτακτης ανάγκης, έμβολο μανιταριού με μανδάλωμα ελατηρίου, μαύρο | AX3KVW 02182-101--Μαύρη12.5 λίβρες€366.58
REES 02182-102 Κουμπί διακοπής έκτακτης ανάγκης, έμβολο μανιταριού με ελατήριο ελατηρίου, κόκκινο | AX3KVX 02182-102--Κίτρινο12.5 λίβρες€366.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REES 02182-002 Κουμπί διακοπής έκτακτης ανάγκης, κόκκινο, με μάνδαλο ελατηρίου
€745.89 /μονάδα