Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D 9001BG111 Διακόπτης επιλογέα σταθμού ελέγχου 1no/1nc | AF9KCH 2XVF6

SQUARE D 9001BG111 Διακόπτης επιλογής σταθμού ελέγχου 1no/1nc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9KCH Μοντέλο: 9001BG111Cross Ref: 2XVF6
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
€124.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπιλογέας διακόπτη επιλογής
Ενέργειεςσυντηρείται
Φόρμα Επικοινωνίας1NO / 1NC
Βαθμολογία επαφών5A @ 600 VAC/DC
Βάθος3.69 "
Χρώμα περιβλήματοςΓκρί
περίβλημα ΥλικόΜέταλλο
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηRoHS Compliant
Ύψος2.19 "
Hub1/2 "έως 3/4" NPT
Εκτίμηση IP20
ΒάσηΤοίχος
Ονομασία αξιολόγησης επαφών NEMAΒ600 / Ρ600
Αξιολόγηση NEMA1
Αριθμός χειριστών1
Μέγεθος30mm
Τύπος χειριστήΔιακόπτης επιλογής
Πλάτος2.06 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.24
Ύψος πλοίου (cm)9.4
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)5.59
Κωδικός ΕΣ8537109070

Λεπτομέρειες:

    • Μηχανική αλληλοσύνδεση (Όχι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦόρμα ΕπικοινωνίαςΒαθμολογία επαφώνπερίβλημα ΥλικόΤιμή
Διακόπτης επιλογής σταθμού ελέγχου SQUARE D 9001BG112 2no | AF9GCK 2ΕΚ12 9001BG1122NO5Α @ 600 VACπλαστικός€134.03

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D 9001BG111 Διακόπτης επιλογής σταθμού ελέγχου 1no/1nc
€124.94 /μονάδα